Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Collare per tubazioni DIN3015-3, serie doppia, superficie interna scanalata, serie W.TEC
Collare per tubazioni DIN3015-3, serie doppia, superficie interna scanalata, serie W.TEC - 1
Collare per tubazioni DIN3015-3, serie doppia, superficie interna scanalata, serie W.TEC - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Collare per tubazioni DIN3015-3, serie doppia, superficie interna scanalata, serie W.TEC

Consigliato per il collegamento di tubi - distribuzione ottimale della pressione ed elevate forze di ritenzione

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Le nervature sulla superficie interna del corpo del collare assorbono gli urti e le vibrazioni, trasmettendo i carichi in direzione dell'asse del tubo.

Indicazione

Misure delle viti da utilizzare


Vite a testa esagonale DIN 931/933 e ISO 4014/4017


In combinazione con piastra di copertura


Dimensioni DIN - misure viti (metriche)


  • 1- M6 x 35

  • 2- M8 x 35

  • 3- M8 x 45

  • 4- M8 x 50

  • 5- M8 x 60

Vite con esagono incassato ISO 4762


Dimensioni DIN - dimensioni (mm/pollici)


  • 1- M6 x 35

  • 2- M8 x 35

  • 3- M8 x 45

  • 4- M8 x 50

  • 5- M8 x 60