Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado ad alette, con spigoli (forma americana)
Dado ad alette, con spigoli (forma americana) - 1
Dado ad alette, con spigoli (forma americana) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado ad alette, con spigoli (forma americana)

Acciaio zincato, bianco (A2K)

  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato
  • Forma: Forma americana
  • Tipo filettatura: Filettatura metrica

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 9

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Altezza aletta Larghezza aletta su dado Diametro esterno Numero UI
Prezzo/UI
034212
M12 22 mm 45 mm 22 mm
034210
M10 17,5 mm 34 mm 16 mm
034214
M14 31 mm 63 mm 26 mm
03423
M3 9 mm 17 mm 7 mm
03425
M5 10 mm 21 mm 9 mm
03424
M4 10 mm 21 mm 9 mm
100 pz.
03426
M6 12 mm 26 mm 12,5 mm
03428
M8 14,5 mm 29 mm 13,5 mm
034216
M16 31 mm 63 mm 26 mm