Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado ad alette, tonde (forma tedesca)
Dado ad alette, tonde (forma tedesca) - 1
Dado ad alette, tonde (forma tedesca) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado ad alette, tonde (forma tedesca)

DIN 315, ghisa malleabile, zincato bianco (A2K)

  • Materiale: Ghisa malleabile
  • Superficie: Zincato
  • Forma: Tipo tedesco

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Altezza aletta Larghezza aletta su dado Diametro esterno Numero UI
Prezzo/UI
0342010
M10 24 mm 51 mm 20 mm
0342012
M12 32 mm 65 mm 23 mm
50 pz.
0342014
M14 34 mm 68 mm 24 mm
50 pz.
0342016
M16 36 mm 73 mm 29 mm
25 pz.
0342024
M24 55 mm 110 mm 44 mm
10 pz.
0342020
M20 45 mm 90 mm 35 mm
25 pz.
034205
M5 12 mm 26 mm 11 mm
034208
M8 19 mm 39 mm 16 mm
034206
M6 16 mm 33 mm 13 mm
034204
M4 9,5 mm 20 mm 8 mm