Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado ad alette, tonde (forma tedesca)

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado ad alette, tonde (forma tedesca)

DIN 315, poliammide 6.6 naturale

  • Tipo filettatura x diametro nominale: M5
  • Altezza aletta: 12 mm
  • Larghezza aletta su dado: 26 mm
  • Materiale: Poliammide - PA
  • Superficie: Grezzo
  • Forma: Tipo tedesco
  • Diametro esterno: 11 mm
  • Spessore aletta: 2 mm
  • Passo: 0,8 mm
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
Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Altezza aletta Larghezza aletta su dado Materiale Numero UI
Prezzo/UI
034045
M5 12 mm 26 mm Poliammide - PA
500 pz.