Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Testa a sfera Acciaio inox A2, lucidato, forma C
Pulsante sferico tipo C DIN 319 in acciaio inossidabile A2 con superficie lucida per applicazione di grande impatto visivo
- Normative: DIN 319
- Materiale: Acciaio inossidabile A2, 1.4301
- Superficie: Base
- Materiale della filettatura: Acciaio inossidabile A2, 1.4301
- Esecuzione: Lucida
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
- Forma: C
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.