Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite con testa bombata e impronta esalobata DIN 34805-1, impronta TX, acciaio 10.9 con rivestimento zinco lamellare argento
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Aumento della produttività di assemblaggio
Quando si utilizzano elementi di fissaggio con impronta esalobata (TX), la forza di serraggio viene trasmessa su un'ampia superficie attraverso i fianchi dell'impronta e non concentrata in un unico punto, come avviene ad esempio per le viti con esagono incassato. Ciò presenta una serie di vantaggi:
- Usura dell'utensile ridotta
- La distribuzione ottimale della forza impedisce lo slittamento dell'utensile
- Nessun danno al rivestimento superficiale
Queste viti possono essere sottoposte esclusivamente a carichi limitati a causa della geometria della loro testa, vedere DIN EN ISO 898-1
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.