Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite con testa bombata e impronta esalobata DIN 34805-1, impronta TX, acciaio 10.9, grezzo
Vite con testa bombata e impronta esalobata DIN 34805-1, impronta TX, acciaio 10.9, grezzo - 1
Vite con testa bombata e impronta esalobata DIN 34805-1, impronta TX, acciaio 10.9, grezzo - 2
Vite con testa bombata e impronta esalobata DIN 34805-1, impronta TX, acciaio 10.9, grezzo - 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite con testa bombata e impronta esalobata DIN 34805-1, impronta TX, acciaio 10.9, grezzo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 13

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Aumento della produttività di montaggio



Su elementi di fissaggio con impronta esalobata (TX), la forza di serraggio viene trasmessa su un'ampia superficie attraverso i fianchi dell'inserto e non concentrata in un unico punto, come avviene ad esempio per le viti con esagono incassato. Questo presenta una serie di vantaggi:


  • Usura dell'inserto ridotta

  • L'utensile non scivola poiché la forza è distribuita in modo ottimale
Indicazione

Queste viti, a causa della geometria della loro testa, devono essere sottoposte ad un carico ridotto rispetto al carico massimo, vedi DIN EN ISO 898-1.