Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite con testa bombata con collare e impronta esalobata
Vite con testa bombata con collare e impronta esalobata - 1
Vite con testa bombata con collare e impronta esalobata - 2
Vite con testa bombata con collare e impronta esalobata - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite con testa bombata con collare e impronta esalobata

DIN 34805-2, acciaio inossidabile A2-070

  • Materiale: Acciaio inossidabile A2
  • Superficie: Grezzo
  • Tipo testa vite: Testa tonda a esagono incassato con collare
  • Dettagli testa: Con collare
  • Tipo di attacco: Cava esalobata interna
  • Tipo filettatura: Filettatura metrica
  • Forma filettatura: Filettatura metrica standard
  • Classe prodotto: A
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 50

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Lunghezza Diametro testa Altezza testa Numero UI
Prezzo/UI
42145 45
M5 45 mm 11,8 mm 3 mm
1000 pz.
42148 12
M8 12 mm 17,8 mm 4,4 mm
100 pz.
42143 6
M3 6 mm 6,9 mm 1,8 mm
1000 pz.
42145 16
M5 16 mm 11,8 mm 3 mm
1000 pz.
42146 60
M6 60 mm 13,6 mm 3,3 mm
100 pz.
42144 16
M4 16 mm 9,4 mm 2,45 mm
1000 pz.
42145 8
M5 8 mm 11,8 mm 3 mm
500 pz.
42148 30
M8 30 mm 17,8 mm 4,4 mm
100 pz.
42148 20
M8 20 mm 17,8 mm 4,4 mm
100 pz.
42148 40
M8 40 mm 17,8 mm 4,4 mm
100 pz.
42145 10
M5 10 mm 11,8 mm 3 mm
1000 pz.
42145 12
M5 12 mm 11,8 mm 3 mm
500 pz.
421410 25
M10 25 mm 21,9 mm 5,5 mm
100 pz.
42146 35
M6 35 mm 13,6 mm 3,3 mm
200 pz.
42146 20
M6 20 mm 13,6 mm 3,3 mm
500 pz.
42145 25
M5 25 mm 11,8 mm 3 mm
200 pz.
42148 16
M8 16 mm 17,8 mm 4,4 mm
1000 pz.
42144 10
M4 10 mm 9,4 mm 2,45 mm
1000 pz.
42146 30
M6 30 mm 13,6 mm 3,3 mm
200 pz.
42146 25
M6 25 mm 13,6 mm 3,3 mm
500 pz.
42146 16
M6 16 mm 13,6 mm 3,3 mm
1000 pz.
42146 12
M6 12 mm 13,6 mm 3,3 mm
500 pz.
42148 35
M8 35 mm 17,8 mm 4,4 mm
100 pz.
421410 30
M10 30 mm 21,9 mm 5,5 mm
100 pz.
42148 10
M8 10 mm 17,8 mm 4,4 mm
200 pz.
421410 20
M10 20 mm 21,9 mm 5,5 mm
50 pz.
42145 20
M5 20 mm 11,8 mm 3 mm
1000 pz.
42144 8
M4 8 mm 9,4 mm 2,20 mm
1000 pz.
421410 40
M10 40 mm 21,9 mm 5,5 mm
100 pz.
421410 50
M10 50 mm 21,9 mm 5,5 mm
50 pz.
42144 20
M4 20 mm 9,4 mm 2,45 mm
1000 pz.
42148 25
M8 25 mm 17,8 mm 4,4 mm
100 pz.
42146 10
M6 10 mm 13,6 mm 3,3 mm
500 pz.
42148 60
M8 60 mm 17,8 mm 4,4 mm
100 pz.
421412 35
M12 35 mm 26 mm 6,6 mm
100 pz.
42148 80
M8 80 mm 17,8 mm 4,4 mm
100 pz.
421410 45
M10 45 mm 21,9 mm 5,5 mm
100 pz.
42144 6
M4 6 mm 9,4 mm 2,45 mm
1000 pz.
42144 12
M4 12 mm 9,4 mm 2,45 mm
1000 pz.
42144 25
M4 25 mm 9,4 mm 2,45 mm
1000 pz.
42144 40
M4 40 mm 9,4 mm 2,45 mm
1000 pz.
42146 40
M6 40 mm 13,6 mm 3,3 mm
100 pz.
42146 8
M6 8 mm 13,6 mm 3,3 mm
500 pz.
42143 10
M3 10 mm 6,9 mm 1,8 mm
2000 pz.
42145 30
M5 30 mm 11,8 mm 3 mm
1000 pz.
42143 8
M3 8 mm 6,9 mm 1,8 mm
1000 pz.
42144 45
M4 45 mm 9,4 mm 2,45 mm
100 pz.
42144 55
M4 55 mm 9,4 mm 2,45 mm
200 pz.
42148 50
M8 50 mm 17,8 mm 4,4 mm
100 pz.
42148 70
M8 70 mm 17,8 mm 4,4 mm
100 pz.
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
Aumento della produttività di montaggio



Su elementi di fissaggio (TX) esalobati, la forza di serraggio viene trasmessa su un'ampia superficie attraverso i fianchi dell'inserto e non concentrata in un unico punto, come avviene ad esempio per le viti con esagono incassato. Questo presenta una serie di vantaggi:


  • Usura dell'inserto ridotta

  • L'utensile non scivola poiché la forza è distribuita in modo ottimale
Indicazione

Queste viti, a causa della geometria della loro testa, devono essere sottoposte ad un carico ridotto rispetto al carico massimo, vedi DIN EN ISO 3506-1