Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite con testa bombata con collare e impronta esalobata DIN 34805-2, impronta TX, acciaio inox A2-070
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Aumento della produttività di montaggio
Su elementi di fissaggio (TX) esalobati, la forza di serraggio viene trasmessa su un'ampia superficie attraverso i fianchi dell'inserto e non concentrata in un unico punto, come avviene, ad esempio, per le viti con esagono incassato. Questo presenta una serie di vantaggi:
- Usura ridotta dell'utensile
- L'utensile non scivola poiché la forza è distribuita in modo ottimale
Grazie alla forma della testa, queste viti possono sostenere solo carichi limitati; v. DIN EN ISO 3506-1
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.