Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite a testa bombata flangiata e bordino con esagono incassato DIN 34805-2, impronta TX, acciaio 10.9 con rivestimento in zinco lamellare argento
Vite a testa bombata flangiata e bordino con esagono incassato DIN 34805-2, impronta TX, acciaio 10.9 con rivestimento in zinco lamellare argento - 1
Vite a testa bombata flangiata e bordino con esagono incassato DIN 34805-2, impronta TX, acciaio 10.9 con rivestimento in zinco lamellare argento - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa bombata flangiata e bordino con esagono incassato DIN 34805-2, impronta TX, acciaio 10.9 con rivestimento in zinco lamellare argento

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Aumento della produttività di montaggio



Su elementi di fissaggio con impronta esalobata (TX), la forza di serraggio viene trasmessa su un'ampia superficie attraverso i fianchi dell'inserto e non concentrata in un unico punto, come avviene ad esempio per le viti con esagono incassato. Questo presenta una serie di vantaggi:


  • Usura dell'inserto ridotta

  • L'utensile non scivola poiché la forza è distribuita in modo ottimale
Indicazione

Queste viti possono essere sottoposte esclusivamente a carichi limitati a causa della geometria della loro testa, vedere DIN EN ISO 898-1