Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite a testa esagonale, filetto intero, ASSIEME SB, DIN EN 15048-1
Vite a testa esagonale, filetto intero, ASSIEME SB, DIN EN 15048-1 - 1
Vite a testa esagonale, filetto intero, ASSIEME SB, DIN EN 15048-1 - 2
Vite a testa esagonale, filetto intero, ASSIEME SB, DIN EN 15048-1 - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa esagonale, filetto intero, ASSIEME SB, DIN EN 15048-1

Vite a testa esagonale DIN EN ISO 4017 e dado esagonale DIN EN ISO 4032, acciaio 8.8U, zincato a caldo. Bulloneria strutturale non a serraggio controllato per carpenteria metallica.

  • Norme: ISO 4017, EN 15048-1
  • Materiale: Acciaio
  • Classe di resistenza: 8.8U
  • Superficie: Zincato a caldo per immersione
  • Tipo testa vite: Testa esagonale
  • Versione: Con dado esagonale EN ISO 4032
  • Tipo di attacco: Esagono esterno
  • Tipo filettatura: Filettatura metrica
  • Forma filettatura: Filettatura metrica standard
  • Tipo filettatura: Filettatura intera
  • Area di applicazione: Struttura in acciaio
  • Area controllata: hEN 15048-1
  • Prodotto per edilizia: Sì
  • Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR): Sì
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 164

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Lunghezza Altezza testa Azionamento esterno Numero UI
Prezzo/UI
005952080
M20 80 mm 12,5 mm SW30
005952090
M20 90 mm 12,5 mm SW30
0059524100
M24 100 mm 15 mm SW36
0059524110
M24 110 mm 15 mm SW36
0059524120
M24 120 mm 15 mm SW36
0059524130
M24 130 mm 15 mm SW36
0059524140
M24 140 mm 15 mm SW36
0059524150
M24 150 mm 15 mm SW36
0059524160
M24 160 mm 15 mm SW36
0059524180
M24 180 mm 15 mm SW36
0059524200
M24 200 mm 15 mm SW36
0059524220
M24 220 mm 15 mm SW36
0059524240
M24 240 mm 15 mm SW36
005952450
M24 50 mm 15 mm SW36
005952455
M24 55 mm 15 mm SW36
005952460
M24 60 mm 15 mm SW36
005952465
M24 65 mm 15 mm SW36
005952470
M24 70 mm 15 mm SW36
005952475
M24 75 mm 15 mm SW36
005952480
M24 80 mm 15 mm SW36
005952490
M24 90 mm 15 mm SW36
0059527100
M27 100 mm 17 mm SW41
0059527110
M27 110 mm 17 mm SW41
0059527120
M27 120 mm 17 mm SW41
0059527130
M27 130 mm 17 mm SW41
0059527140
M27 140 mm 17 mm SW41
0059527150
M27 150 mm 17 mm SW41
0059527160
M27 160 mm 17 mm SW41
0059527180
M27 180 mm 17 mm SW41
0059527200
M27 200 mm 17 mm SW41
005952770
M27 70 mm 17 mm SW41
005952775
M27 75 mm 17 mm SW41
005952780
M27 80 mm 17 mm SW41
005952790
M27 90 mm 17 mm SW41
0059530100
M30 100 mm 18,7 mm SW46
0059530110
M30 110 mm 18,7 mm SW46
0059530120
M30 120 mm 18,7 mm SW46
0059530130
M30 130 mm 18,7 mm SW46
0059530140
M30 140 mm 18,7 mm SW46
0059530150
M30 150 mm 18,7 mm SW46
0059530160
M30 160 mm 18,7 mm SW46
0059530180
M30 180 mm 18,7 mm SW46
005951040
M10 40 mm 6,4 mm SW16
100 pz.
005951045
M10 45 mm 6,4 mm SW16
100 pz.
005951050
M10 50 mm 6,4 mm SW16
100 pz.
005951055
M10 55 mm 6,4 mm SW16
100 pz.
005951060
M10 60 mm 6,4 mm SW16
005951065
M10 65 mm 6,4 mm SW16
100 pz.
005951070
M10 70 mm 6,4 mm SW16
100 pz.
005951080
M10 70 mm 6,4 mm SW16
100 pz.
005951085
M10 85 mm 6,4 mm SW16
100 pz.
005951090
M10 90 mm 6,4 mm SW16
100 pz.
005951095
M10 95 mm 6,4 mm SW16
100 pz.
0059512100
M12 100 mm 7,5 mm SW18
0059512110
M12 110 mm 7,5 mm SW18
0059512120
M12 120 mm 7,5 mm SW18
0059512140
M12 140 mm 7,5 mm SW18
0059512160
M12 160 mm 7,5 mm SW18
0059512180
M12 180 mm 7,5 mm SW18
005951220
M12 20 mm 7,5 mm SW18
005951245
M12 45 mm 7,5 mm SW18
005951250
M12 50 mm 7,5 mm SW18
005951255
M12 55 mm 7,5 mm SW18
005951260
M12 60 mm 7,5 mm SW18
005951265
M12 65 mm 7,5 mm SW18
005951270
M12 70 mm 7,5 mm SW18
005951275
M12 75 mm 7,5 mm SW18
005951280
M12 80 mm 7,5 mm SW18
005951285
M12 85 mm 7,5 mm SW18
005951290
M12 90 mm 7,5 mm SW18
005951295
M12 95 mm 7,5 mm SW18
0059530200
M30 200 mm 18,7 mm SW46
0059530240
M30 240 mm 18,7 mm SW46
0059530300
M30 300 mm 18,7 mm SW46
5 pz.
005953060
M30 60 mm 18,7 mm SW46
005953070
M30 70 mm 18,7 mm SW46
005953080
M30 80 mm 18,7 mm SW46
005953090
M30 90 mm 18,7 mm SW46
0059536100
M36 100 mm 22,5 mm SW55
0059536110
M36 110 mm 22,5 mm SW55
0059536120
M36 120 mm 22,5 mm SW55
0059536130
M36 130 mm 22,5 mm SW55
0059536140
M36 140 mm 22,5 mm SW55
0059536150
M36 150 mm 22,5 mm SW55
0059536160
M36 160 mm 22,5 mm SW55
0059536180
M36 180 mm 22,5 mm SW55
0059536200
M36 200 mm 22,5 mm SW55
005953690
M36 90 mm 22,5 mm SW55
005958 10
M8 10 mm 5,3 mm SW13
200 pz.
005958 100
M8 100 mm 5,3 mm SW13
100 pz.
005958 12
M8 12 mm 5,3 mm SW13
200 pz.
005958 120
M8 120 mm 5,3 mm SW13
50 pz.
005958 35
M8 35 mm 5,3 mm SW13
200 pz.
005958 40
M8 40 mm 5,3 mm SW13
200 pz.
005958 45
M8 45 mm 5,3 mm SW13
200 pz.
005958 50
M8 50 mm 5,3 mm SW13
200 pz.
005958 55
M8 55 mm 5,3 mm SW13
005958 60
M8 60 mm 5,3 mm SW13
200 pz.
005958 65
M8 65 mm 5,3 mm SW13
005958 70
M8 70 mm 5,3 mm SW13
200 pz.
005958 75
M8 75 mm 5,3 mm SW13
100 pz.
005958 80
M8 80 mm 5,3 mm SW13
005958 90
M8 90 mm 5,3 mm SW13
100 pz.
0059510110
M10 110 mm 6,4 mm SW16
50 pz.
0059510130
M10 130 mm 6,4 mm SW16
50 pz.
0059510140
M10 140 mm 6,4 mm SW16
50 pz.
005951016
M10 16 mm 6,4 mm SW16
200 pz.
0059510100
M10 100 mm 6,4 mm SW16
100 pz.
005951020
M10 20 mm 6,4 mm SW16
200 pz.
005951030
M10 30 mm 6,4 mm SW16
200 pz.
005951025
M10 25 mm 6,4 mm SW16
005951225
M12 25 mm 7,5 mm SW18
005951035
M10 35 mm 6,4 mm SW16
100 pz.
005951230
M12 30 mm 7,5 mm SW18
005951235
M12 35 mm 7,5 mm SW18
005951240
M12 40 mm 7,5 mm SW18
005958 16
M8 16 mm 5,3 mm SW13
005958 20
M8 20 mm 5,3 mm SW13
200 pz.
005958 25
M8 25 mm 5,3 mm SW13
200 pz.
005958 30
M8 30 mm 5,3 mm SW13
005951640
M16 40 mm 10 mm SW24
005951650
M16 50 mm 10 mm SW24
005952050
M20 50 mm 12,5 mm SW30
005952040
M20 40 mm 12,5 mm SW30
25 pz.
005952060
M20 60 mm 12,5 mm SW30
0059510180
M10 180 mm 6,4 mm SW16
50 pz.
0059516100
M16 100 mm 10 mm SW24
0059516110
M16 110 mm 10 mm SW24
0059516120
M16 120 mm 10 mm SW24
0059516130
M16 130 mm 10 mm SW24
25 pz.
0059516150
M16 150 mm 10 mm SW24
0059516160
M16 160 mm 10 mm SW24
0059516170
M16 170 mm 10 mm SW24
0059516190
M16 190 mm 10 mm SW24
0059516200
M16 200 mm 10 mm SW24
005951630
M16 30 mm 10 mm SW24
005951635
M16 35 mm 10 mm SW24
005951645
M16 45 mm 10 mm SW24
005951655
M16 55 mm 10 mm SW24
005951660
M16 60 mm 10 mm SW24
005951665
M16 65 mm 10 mm SW24
005951670
M16 70 mm 10 mm SW24
005951675
M16 75 mm 10 mm SW24
005951680
M16 80 mm 10 mm SW24
005951685
M16 85 mm 10 mm SW24
005951690
M16 90 mm 10 mm SW24
0059520100
M20 100 mm 12,5 mm SW30
0059520110
M20 110 mm 12,5 mm SW30
0059520120
M20 120 mm 12,5 mm SW30
0059520130
M20 130 mm 12,5 mm SW30
0059520140
M20 140 mm 12,5 mm SW30
0059520150
M20 150 mm 12,5 mm SW30
0059520160
M20 160 mm 12,5 mm SW30
0059520170
M20 170 mm 12,5 mm SW30
0059520180
M20 180 mm 12,5 mm SW30
0059520190
M20 190 mm 12,5 mm SW30
0059520200
M20 200 mm 12,5 mm SW30
0059520240
M20 240 mm 12,5 mm SW30
005952030
M20 30 mm 12,5 mm SW30
25 pz.
005952045
M20 45 mm 12,5 mm SW30
005952055
M20 55 mm 12,5 mm SW30
005952065
M20 65 mm 12,5 mm SW30
005952070
M20 70 mm 12,5 mm SW30
005952075
M20 75 mm 12,5 mm SW30

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display
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
  • Bulloneria strutturale non a serraggio controllato per carpenteria metallica. Acciaio 8.8U, zincato a caldo (TZN).

  • Vite a testa esagonale, filetto intero, conforme a DIN EN ISO 4017 e dado esagonale conforme a DIN EN ISO 4032.
Indicazione

SB = Bulloneria strutturale; i bulloni e dadi conformi allo standard DIN EN 15048 devono essere contrassegnati con l'etichetta specifica "SB".


Le dimensioni della filettatura M8 e M10 con la dicitura "8.8U" soddisfano la forza di rottura e la forza di prova minime (per bulloni filettati della classe di tolleranza 6az) in conformità con lo standard EN ISO 10684.



A causa della tracciabilità dei lotti, questi articoli possono essere acquistati esclusivamente e conservati direttamente dal produttore e sono quindi esclusi dalla sostituzione o restituzione!



La normativa DIN 933 è stata sostituita dalla normativa ISO 4017 | Sono presenti alcune analogie | dimensioni nominali aumentate | apertura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.

Prodotto per l'edilizia collaudato con marcatura CE.