Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fusibile G 5x20

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fusibile G 5x20

Microfusibile DIN 41571.2 ad azione semirapida con agente estinguente 250V 5X20

  • Diametro: 5 mm
  • Lunghezza: 20 mm
  • DIN: 41571-2
  • Tensione nominale: 250 V/CA
  • Materiale: Vetro
  • Colore: Trasparente

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Corrente max Diametro Lunghezza DIN Numero UI
Prezzo/UI
07307410
10 A 5 mm 20 mm 41571-2
100 pz.
07307416
1.6 A 5 mm 20 mm 41571-2
100 pz.
0730742
2 A 5 mm 20 mm 41571-2
100 pz.
073074256
2.56 A 5 mm 20 mm 41571-2
100 pz.
0730744
4 A 5 mm 20 mm 41571-2
100 pz.
0730745
5 A 5 mm 20 mm 41571-2
100 pz.