Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fusibile G 5x20

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fusibile G 5x20

Microfusibile DIN 41571.3 ad azione lenta con agente estinguente 250V 5X20

  • Diametro: 5 mm
  • Lunghezza: 20 mm
  • DIN: 41571-3
  • Corrente max: 10 A
  • Tensione nominale: 250 V/CA
  • Materiale: Vetro
  • Colore: Trasparente
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
Cod. art. Diametro Lunghezza DIN Corrente max Numero UI
Prezzo/UI
07307610
5 mm 20 mm 41571-3 10 A
100 pz.