Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rondella DIN 433, acciaio inox A2, 140 HV, per vite a testa cilindrica

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondella DIN 433, acciaio inox A2, 140 HV, per vite a testa cilindrica

  • Normative: DIN 433
  • Materiale: Acciaio inossidabile A2
  • Durezza Vickers, HV: 140 HV
  • Superficie: Base
  • Conformità alla normativa RoHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 11

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Dado cieco esagonale, esecuzione alta DIN 1587, acciaio inox A2

Dado cieco esagonale, esecuzione alta DIN 1587, acciaio inox A2

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio inox A2

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio inox A2

Vite a testa cilindrica bombata con intaglio a croce H DIN 7985, acciaio inox A2

Vite a testa cilindrica bombata con intaglio a croce H DIN 7985, acciaio inox A2

Rondella per vite a testa cilindrica

Rondella per vite a testa cilindrica

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Rondella di sicurezza zigrinata S Acciaio per molle con zincatura meccanica (≤ diam. 3,5 zincato, passivato blu)

Rondella di sicurezza zigrinata S Acciaio per molle con zincatura meccanica (≤ diam. 3,5 zincato, passivato blu)

Rondella elastica spaccata Grower, forma B DIN 127, acciaio inox A2

Rondella elastica spaccata Grower, forma B DIN 127, acciaio inox A2

Rondella DIN 433, acciaio zincato e passivato bianco (A2K), per vite a testa cilindrica

Rondella DIN 433, acciaio zincato e passivato bianco (A2K), per vite a testa cilindrica

Dado esagonale, esecuzione alta con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 982, acciaio inox A2

Dado esagonale, esecuzione alta con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 982, acciaio inox A2

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella di sicurezza dentellata esternamente, forma A DIN 6798, acciaio inox A2. Con dentellatura esterna.

Rondella di sicurezza dentellata esternamente, forma A DIN 6798, acciaio inox A2. Con dentellatura esterna.

Rondella grembialina In conformità alla norma DIN 522, acciaio inox A2

Rondella grembialina In conformità alla norma DIN 522, acciaio inox A2

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio inox A2

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio inox A2

Dado esagonale, forma bassa DIN 439, acciaio inox A2, forma B

Dado esagonale, forma bassa DIN 439, acciaio inox A2, forma B

Rondella Per viti per dispositivi di serraggio pesanti DIN 7349, acciaio inox A2

Rondella Per viti per dispositivi di serraggio pesanti DIN 7349, acciaio inox A2

Rondella con foro rotondo Principalmente per costruzioni in legno, DIN 440, acciaio inox A2

Rondella con foro rotondo Principalmente per costruzioni in legno, DIN 440, acciaio inox A2

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A2

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A2

Rondella di sicurezza DIN 127, acciaio, zincatura meccanica

Rondella di sicurezza DIN 127, acciaio, zincatura meccanica

Rondella DIN 433, acciaio 140 HV, per vite a testa cilindrica

Rondella DIN 433, acciaio 140 HV, per vite a testa cilindrica

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A4

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A4

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica bassa con esagono incassato, con foro DIN 6912, acciaio inox A2-070

Vite a testa cilindrica bassa con esagono incassato, con foro DIN 6912, acciaio inox A2-070

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Rondella di sicurezza zigrinata tipo S Acciaio inossidabile A2

Rondella di sicurezza zigrinata tipo S Acciaio inossidabile A2

Rondella Per viti per dispositivi di serraggio pesanti DIN 7349, acciaio inox A4

Rondella Per viti per dispositivi di serraggio pesanti DIN 7349, acciaio inox A4

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio inox A2, 200 HV

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio inox A2, 200 HV

Rondella dentellata esternamente, tipo A DIN 6797, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella dentellata esternamente, tipo A DIN 6797, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella per strutture in legno DIN 1052, acciaio inox A2

Rondella per strutture in legno DIN 1052, acciaio inox A2

Rondella distanziale

Rondella distanziale

Rondella forma M

Rondella forma M

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana tornita DIN 7989-2, acciaio inox A4, per strutture in acciaio

Rondella piana tornita DIN 7989-2, acciaio inox A4, per strutture in acciaio

Rondella con foro rotondo Principalmente per costruzioni in legno, DIN 440, in acciaio

Rondella con foro rotondo Principalmente per costruzioni in legno, DIN 440, in acciaio

Rondella piana DIN 125, acciaio 140 HV, nichelata (E2J), per bulloneria

Rondella piana DIN 125, acciaio 140 HV, nichelata (E2J), per bulloneria

Rondella forma Z

Rondella forma Z

Dado cieco esagonale, esecuzione bassa DIN 917, acciaio inox A2

Dado cieco esagonale, esecuzione bassa DIN 917, acciaio inox A2

Rondella

Rondella

Vite autoformante GEFU<SUP>®</SUP> Con filettatura Taptite 2000<SUP>® </SUP>, testa cilindrica (bassa) e intaglio a croce

Vite autoformante GEFU® Con filettatura Taptite 2000® , testa cilindrica (bassa) e intaglio a croce

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite truciolare zincata blu WÜPOFAST<SUP>®</SUP>

Vite truciolare zincata blu WÜPOFAST®

Vite di congiunzione Acciaio zincato

Vite di congiunzione Acciaio zincato

Rondella di sicurezza a cunei, zigrinata W.TEC, forma stretta

Rondella di sicurezza a cunei, zigrinata W.TEC, forma stretta

Spesso acquistato insieme a
Rondella di spessore WN 988, acciaio inox A2

Rondella di spessore WN 988, acciaio inox A2

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070

Golfare maschio DIN 580, acciaio inox A2, forgiato

Golfare maschio DIN 580, acciaio inox A2, forgiato

Collare fissacavo A norma DIN 72571

Collare fissacavo A norma DIN 72571

Rondella piana - serie larga ISO 7093-1, acciaio 200 HV, zinco lamellare, argento (ZFSH)

Rondella piana - serie larga ISO 7093-1, acciaio 200 HV, zinco lamellare, argento (ZFSH)

Ancorante W- FA/A4

Ancorante W- FA/A4

Nastro per mascheratura

Nastro per mascheratura

Spina cilindrica, non temprata ISO 2338, acciaio inox A1 (m6)

Spina cilindrica, non temprata ISO 2338, acciaio inox A1 (m6)

Rondella di sicurezza zigrinata con scanalature, serie W.TEC, forma larga

Rondella di sicurezza zigrinata con scanalature, serie W.TEC, forma larga

Vite a testa esagonale, filetto intero ISO 4017, acciaio, classe di resistenza 8.8, zinco lamellare, argento (ZFSHL)

Vite a testa esagonale, filetto intero ISO 4017, acciaio, classe di resistenza 8.8, zinco lamellare, argento (ZFSHL)

Dado filettato con esagono incassato, filettatura conica, pollici DIN 906, acciaio inox A4

Dado filettato con esagono incassato, filettatura conica, pollici DIN 906, acciaio inox A4

Lubrorefrigerante Cut+Cool Ultra

Lubrorefrigerante Cut+Cool Ultra

Grano con esagono incassato e perno ISO 4028, acciaio 45H, zincato, passivato bianco (A2K)

Grano con esagono incassato e perno ISO 4028, acciaio 45H, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella di sicurezza, curva, forma A DIN 128, acciaio inox A2

Rondella di sicurezza, curva, forma A DIN 128, acciaio inox A2

Spina cilindrica, temprata ISO 8734, acciaio, tipo A temprato, classe di tolleranza m6

Spina cilindrica, temprata ISO 8734, acciaio, tipo A temprato, classe di tolleranza m6

Spina cilindrica, temprata DIN 6325, acciaio

Spina cilindrica, temprata DIN 6325, acciaio

Rondella di sicurezza a cunei serie W.TEC Forma stretta

Rondella di sicurezza a cunei serie W.TEC Forma stretta

Golfare maschio DIN 580, materiale: C15 E, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Golfare maschio DIN 580, materiale: C15 E, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Camera IP Smart

Camera IP Smart

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Detergente per freni

Detergente per freni

Rotoli carta

Rotoli carta

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338