Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Piastrina quadra, conica per profili ad U
Piastrina quadra, conica per profili ad U - 1
Piastrina quadra, conica per profili ad U - 2
Piastrina quadra, conica per profili ad U - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Piastrina quadra, conica per profili ad U

DIN 434, conica per profilati a U, acciaio inossidabile A4

  • Norme: DIN 434
  • Materiale: Acciaio inossidabile A4
  • Superficie: Grezzo
  • Inclinazione: 8 %
  • Ideale per: Sezione a U
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Per filettatura vite Diametro interno Lunghezza Larghezza Numero UI
Prezzo/UI
041291412
M12 14 mm 26 mm 30 mm
100 pz.
041291410
M10 11 mm 22 mm 22 mm
100 pz.
041291420
M20 22 mm 40 mm 44 mm
04129148
M8 9 mm 22 mm 22 mm
100 pz.
041291416
M16 18 mm 32 mm 36 mm
200 pz.
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
Due scanalature laminate sulla superficie per identificare l'inclinazione 8 (+/- 5)%