Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale, esecuzione bassa con passo fine DIN 439, acciaio inox A2
Dado esagonale, esecuzione bassa con passo fine DIN 439, acciaio inox A2 - 1
Dado esagonale, esecuzione bassa con passo fine DIN 439, acciaio inox A2 - 2
Dado esagonale, esecuzione bassa con passo fine DIN 439, acciaio inox A2 - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale, esecuzione bassa con passo fine DIN 439, acciaio inox A2

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 18
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
Indicazione

Il dado DIN 439 forma B con filettatura passo fine è stato sostituito dal dado ISO 8675. Sono presenti alcune analogie (Classi di resistenza per l'acciaio inossidabile modificate da 50 a 025 e da 70 a 035) | Misura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Diametro nominale M1.8 rimosso | La normativa ISO 8675 comprende solo la filettatura fine. | La filettatura standard è stata spostata nella normativa ISO 4035.