Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale, esecuzione bassa con filettatura fine
Dado esagonale, esecuzione bassa con filettatura fine - 1
Dado esagonale, esecuzione bassa con filettatura fine - 2
Dado esagonale, esecuzione bassa con filettatura fine - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale, esecuzione bassa con filettatura fine

Acciaio inox A2 DIN 439

  • Norme: DIN 439
  • Materiale: Acciaio inossidabile A2
  • Superficie: Grezzo
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 19

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale x passo Altezza Azionamento esterno Norme Numero UI
Prezzo/UI
032810 1
M10 x 1 5 mm SW17 DIN 439
032812 1
M12 x 1 6 mm SW19 DIN 439
200 pz.
032816 1
M16 x 1 8 mm SW24 DIN 439
200 pz.
03288 1
M8 x 1 4 mm SW13 DIN 439
032824 2
M24 x 2 12 mm SW36 DIN 439
50 pz.
032814 1
M14 x 1 7 mm SW22 DIN 439
100 pz.
032830 2
M30 x 2 13,9 mm SW46 DIN 439
50 pz.
032810 125
M10 x 1,25 5 mm SW17 DIN 439
032812 15
M12 x 1,5 6 mm SW19 DIN 439
100 pz.
032812 125
M12 x 1,25 6 mm SW19 DIN 439
250 pz.
032814 15
M14 x 1,5 7 mm SW22 DIN 439
200 pz.
03281615
M16 x 1,5 8 mm SW24 DIN 439
03281815
M18 x 1,5 9 mm SW27 DIN 439
100 pz.
03282015
M20 x 1,5 10 mm SW30 DIN 439
50 pz.
032822 15
M22 x 1,5 11 mm SW32 DIN 439
100 pz.
032824 15
M24 x 1,5 12 mm SW36 DIN 439
25 pz.
032827 15
M27 x 1,5 13,5 mm SW41 DIN 439
50 pz.
032830 15
M30 x 1,5 15 mm SW46 DIN 439
50 pz.
03286 05
M6 x 0,5 3,2 mm SW10 DIN 439
500 pz.
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
Il dado DIN 439 forma B con filettatura fine è stato sostituito dal dado ISO 8675. Ci sono alcune analogie (Classi di resistenza per l'acciaio inossidabile modificate da 50 a 025 e da 70 a 035) | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Diametro nominale M1.8 rimosso | La normativa ISO 8675 comprende solo la filettatura fine. | La filettatura standard è stata spostata nella normativa ISO 4035.