Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale, esecuzione bassa con filettatura passo fine
Dado esagonale, esecuzione bassa con filettatura passo fine - 1
Dado esagonale, esecuzione bassa con filettatura passo fine - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale, esecuzione bassa con filettatura passo fine

DIN 439, acciaio zincato bianco (A2K)

  • Norme: DIN 439
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 33

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale x passo Altezza Azionamento esterno Classe di resistenza Numero UI
Prezzo/UI
03181210
M12 x 1 5,7 mm SW19 04
500 pz.
03182420
M24 x 2 10,9 mm SW36 04
50 pz.
03182720
M27 x 2 12,4 mm SW41 04
25 pz.
03183020
M30 x 2 13,9 mm SW46 04
25 pz.
03183320
M33 x 2 15,4 mm SW50 04
25 pz.
03183620
M36 x 2 16,9 mm SW55 04
10 pz.
0318810
M8 x 1 3,7 mm SW13 04
1000 pz.
031880202
M20 x 2 10 mm SW30 04
100 pz.
031816 1
M16 x 1 7,42 mm SW24 04
200 pz.
031820 1
M20 x 1 9,1 mm SW30 04
100 pz.
031842 2
M42 x 2 19,7 mm SW65 04
25 pz.
031839 3
M39 x 3 18,2 mm SW60 04
10 pz.
031814 10
M14 x 1 6,42 mm SW22 04
500 pz.
031810 10
M10 x 1 4,7 mm SW17 04
500 pz.
03183630
M36 x 3 16,9 mm SW55 04
25 pz.
031810 125
M10 x 1,25 4,7 mm SW17 04
500 pz.
031812 125
M12 x 1,25 5,7 mm SW19 04
200 pz.
03181215
M12 x 1,5 5,7 mm SW19 04
500 pz.
03181415
M14 x 1,5 6,42 mm SW22 04
500 pz.
03181615
M16 x 1,5 7,42 mm SW24 04
03181815
M18 x 1,5 8,42 mm SW27 04
100 pz.
03182015
M20 x 1,5 9,1 mm SW30 04
03182215
M22 x 1,5 9,9 mm SW32 04
50 pz.
031824 15
M24 x 1,5 10,9 mm SW36 04
50 pz.
03182715
M27 x 1,5 12,4 mm SW41 04
25 pz.
03183315
M33 x 1,5 15,4 mm SW50 04
25 pz.
03183615
M36 x 1,5 16,9 mm SW55 04
15 pz.
031880453
M45 x 1,5 22,5 mm SW70 05
10 pz.
03183015
M30 x 1,5 13,9 mm SW46 04
50 pz.
03182815
M28,000 x 1,500 14 mm SW41 04
50 pz.
031838 15
M38,000 x 1,5 19 mm SW60 04
1 pz.
031810 075
M10 x 0,75 4,7 mm SW17 04
500 pz.
03184215
M42 x 1,5 19,7 mm SW65 04
25 pz.
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
Il dado DIN 439 forma B con filettatura passo fine è stato sostituito dal dado ISO 8675. Sono presenti alcune analogie (Classi di resistenza per l'acciaio inossidabile modificate da 50 a 025 e da 70 a 035) | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Diametro nominale M1.8 rimosso | La normativa ISO 8675 comprende solo la filettatura fine. | La filettatura standard è stata spostata nella normativa ISO 4035.