Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rondella con foro quadrato, prevalentemente per strutture in legno DIN 440, acciaio, zincato (A2K), forma V

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondella con foro quadrato, prevalentemente per strutture in legno DIN 440, acciaio, zincato (A2K), forma V

  • Materiale: Acciaio
  • Durezza Vickers, HV: 100 HV
  • Superficie: Tipo zincato
  • Conformità alla normativa RoHS: Sì
  • Forma: V
  • DIN: 440
  • Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR): No

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Rondella con foro rotondo Principalmente per costruzioni in legno, DIN 440, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella con foro rotondo Principalmente per costruzioni in legno, DIN 440, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella con foro quadrato, soprattutto per strutture in legno DIN 440, zincato a caldo (TZN), con foro quadrato (forma V)

Rondella con foro quadrato, soprattutto per strutture in legno DIN 440, zincato a caldo (TZN), con foro quadrato (forma V)

Rondella con foro rotondo Principalmente per costruzioni in legno, DIN 440, in acciaio

Rondella con foro rotondo Principalmente per costruzioni in legno, DIN 440, in acciaio

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella per strutture in legno A norma DIN 1052, zincato

Rondella per strutture in legno A norma DIN 1052, zincato

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con foro tondo, principalmente per strutture in legno DIN 440, acciaio, zincato a caldo (TZN)

Rondella con foro tondo, principalmente per strutture in legno DIN 440, acciaio, zincato a caldo (TZN)

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella con foro rotondo Principalmente per costruzioni in legno, DIN 440, acciaio inox A2

Rondella con foro rotondo Principalmente per costruzioni in legno, DIN 440, acciaio inox A2

Rondella DIN 433, acciaio zincato e passivato bianco (A2K), per vite a testa cilindrica

Rondella DIN 433, acciaio zincato e passivato bianco (A2K), per vite a testa cilindrica

Rondella per strutture in legno DIN 1052, acciaio inox A2

Rondella per strutture in legno DIN 1052, acciaio inox A2

Rondella con foro tondo, principalmente per strutture in legno DIN 440, acciaio inox A4

Rondella con foro tondo, principalmente per strutture in legno DIN 440, acciaio inox A4

Rondella piana - serie extra larga ISO 7094, acciaio inox A2, 100 HV

Rondella piana - serie extra larga ISO 7094, acciaio inox A2, 100 HV

Rondella piana - serie extra larga ISO 7094 acciaio 100 HV, zincato a caldo

Rondella piana - serie extra larga ISO 7094 acciaio 100 HV, zincato a caldo

ISO 7094 acciaio zincato, 100 HV

ISO 7094 acciaio zincato, 100 HV

Vite truciolare zincata gialla ASSY<SUP>®</SUP> 3.0

Vite truciolare zincata gialla ASSY® 3.0

Rondella piana - serie extra larga ISO 7094, acciaio inossidabile A4, 100 HV

Rondella piana - serie extra larga ISO 7094, acciaio inossidabile A4, 100 HV

Rondella Per viti ASSY 4 WH II o ASSY 3.0 SKII

Rondella Per viti ASSY 4 WH II o ASSY 3.0 SKII

Vite con testa tonda e quadro sottotesta DIN 603, acciaio, classe di resistenza 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite con testa tonda e quadro sottotesta DIN 603, acciaio, classe di resistenza 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana - serie extra larga ISO 7094 acciaio 100 HV

Rondella piana - serie extra larga ISO 7094 acciaio 100 HV

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021, acciaio

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021, acciaio

Dado esagonale alto

Dado esagonale alto

Rondella DIN 9021 (serie larga), acciaio zincato a caldo

Rondella DIN 9021 (serie larga), acciaio zincato a caldo

Rondella quadrata DIN 436, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella quadrata DIN 436, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana prodotto di classe C, per dadi e bulloni esagonali

Rondella piana prodotto di classe C, per dadi e bulloni esagonali

Vite truciolare zincata bianca ASSY<SUP>®</SUP> 3.0

Vite truciolare zincata bianca ASSY® 3.0

Rondella forma LL

Rondella forma LL

Connettore a disco dentato su un lato tipo C2

Connettore a disco dentato su un lato tipo C2

Anello di tenuta, rame, forma A

Anello di tenuta, rame, forma A

Rondella

Rondella

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Dado esagonale DIN 934, acciaio I10I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I10I, zincato, passivato bianco (A2K)

Disco abrasivo Useit Superpad per veicoli

Disco abrasivo Useit Superpad per veicoli

Vite con testa cilindrica bombata e quadro sottotesta DIN 603, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite con testa cilindrica bombata e quadro sottotesta DIN 603, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa svasata, con intaglio croce H DIN 965, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa svasata, con intaglio croce H DIN 965, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado quadro DIN 557, acciaio 5 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado quadro DIN 557, acciaio 5 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 6/8, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella forma L

Rondella forma L

Dado di collegamento Esagonale, acciaio zincato

Dado di collegamento Esagonale, acciaio zincato

Rondella piana con smusso

Rondella piana con smusso

Bilanciatore Conforme alla norma DIN 15112

Bilanciatore Conforme alla norma DIN 15112

Disco abrasivo Useit<SUP>®</SUP> Superpad per legno

Disco abrasivo Useit® Superpad per legno

Vite autofilettante a testa goccia sego, forma C con intaglio PH DIN 7983, acciaio inox A4. Con intaglio a croce.

Vite autofilettante a testa goccia sego, forma C con intaglio PH DIN 7983, acciaio inox A4. Con intaglio a croce.

Rondella di gomma

Rondella di gomma

Viti ad anello Con filettatura metrica, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Viti ad anello Con filettatura metrica, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale, filetto parziale DIN 931, acciaio inox A4-70

Vite a testa esagonale, filetto parziale DIN 931, acciaio inox A4-70

Rondella DIN 433, acciaio 140 HV, per vite a testa cilindrica

Rondella DIN 433, acciaio 140 HV, per vite a testa cilindrica

Spesso acquistato insieme a
Perno filettato ISO 4027, acciaio 45H, zincato, passivato bianco (A2K)

Perno filettato ISO 4027, acciaio 45H, zincato, passivato bianco (A2K)

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Sigillante acrilico

Sigillante acrilico

Dado esagonale, forma bassa DIN 439, acciaio 04/05, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale, forma bassa DIN 439, acciaio 04/05, zincato, passivato bianco (A2K)

Adesivo strutturale POWER SPUR

Adesivo strutturale POWER SPUR

Bit box, 44 pezzi

Bit box, 44 pezzi

Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa svasata ISO 15978, testa svasata, alluminio/acciaio

Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa svasata ISO 15978, testa svasata, alluminio/acciaio

Rivetto filettato con testa piana e gambo zigrinato

Rivetto filettato con testa piana e gambo zigrinato

Sigillante acrilico per pittori

Sigillante acrilico per pittori

Schiuma combinata monocomponente PU per tegole

Schiuma combinata monocomponente PU per tegole

Sigillante acrilico

Sigillante acrilico

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, zincato bianco (A2K)

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, zincato bianco (A2K)

Ancorante chimico WIT- P 200

Ancorante chimico WIT- P 200

E4 TOP S – Silicone acetato per uso sanitario

E4 TOP S – Silicone acetato per uso sanitario

Rondella elastica conica DIN 6796, acciaio per molle C60, con zincatura meccanica

Rondella elastica conica DIN 6796, acciaio per molle C60, con zincatura meccanica

Silicone lamiera

Silicone lamiera

Rondella di sicurezza DIN 127, acciaio, zincatura meccanica

Rondella di sicurezza DIN 127, acciaio, zincatura meccanica

WÜTOX<SUP>®</SUP> CSMP Vite universale Acciaio zincato filetto parziale testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

WÜTOX® CSMP Vite universale Acciaio zincato filetto parziale testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Silicone neutro per lattoneria

Silicone neutro per lattoneria

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Pinze per fascetta tubi scarico

Pinze per fascetta tubi scarico

Set di pennarelli indelebili

Set di pennarelli indelebili

Lampadina con attacco vetro

Lampadina con attacco vetro

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Piastra angolare tipo A

Piastra angolare tipo A

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Pistola manuale per cartucce Basic

Pistola manuale per cartucce Basic

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Sensore porta finestra

Sensore porta finestra

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Detergente per freni

Detergente per freni

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Rastrello da giardino

Rastrello da giardino

Spessore per vetro

Spessore per vetro

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Rotoli carta

Rotoli carta

Spazzola a pennello con gambo

Spazzola a pennello con gambo

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus