Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite ad occhiello con filettatura intera DIN 444, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K), forma LB
- Normative: DIN 444
- Materiale: Acciaio
- Classe di resistenza: 8.8
- Superficie: Tipo zincato
- Tipo testa: Con occhiello
- Forma: LB
- Tipo filettatura: Filetto metrico
- Forma filettatura: Filettatura metrica standard
- Tipo filettatura: Filettatura intera
- Classe prodotto: B
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Le viti a occhiello con forma LB hanno una filettatura quasi fino all'occhiello (filettatura intera).
- Aree di impiego tipiche per viti ad occhiello sono applicazioni che coinvolgono parti mobili, ad es.
- sistemi di recinzione, dispositivi di serraggio o coperture.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.