Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
DIN 470 acciaio zincato giallo
DIN 470 acciaio zincato giallo - 1
DIN 470 acciaio zincato giallo - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

DIN 470 acciaio zincato giallo

DIN 470 yellow zinc-plated (A2C)/(A3C)

  • Norme: DIN 470
  • Spessore: 1,6 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato giallo
  • Conformità ROHS: No

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro esterno Altezza Raggio Norme Numero UI
Prezzo/UI
047100012
12 mm 2,774 mm 16 mm DIN 470
250 pz.
047100018
18 mm 3,28 mm 25 mm DIN 470
250 pz.
047114
14 mm 2,94 mm 19 mm DIN 470
250 pz.
047116
16 mm 3,11 mm 22 mm DIN 470
250 pz.