Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Anelli seeger per fori Design standard, forma J
Anelli seeger per fori Design standard, forma J - 1
Anelli seeger per fori Design standard, forma J - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Anelli seeger per fori Design standard, forma J

DIN 472 per fori, acciaio per molle, fosfatato e lubrificato

  • Normative: DIN 472
  • Materiale: Acciaio per molle
  • Superficie: Fosfatato + oliato o ingrassato
  • Design: Design standard
  • Forma: J
  • Conformità alla normativa RoHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 152

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Per fori Per diametro scanalatura Diametro esterno Larghezza occhiello Numero UI
Prezzo/UI
043930
30 mm 31,4 mm 32,1 mm 4,8 mm
043931
31 mm 32,7 mm 33,4 mm 5,2 mm
0439305
305 mm 315 mm 322 mm 20,2 mm
1 pz.
0439315
315 mm 325 mm 332 mm 20,2 mm
1 pz.
0439310
310 mm 320 mm 327 mm 20,2 mm
1 pz.
043933
33 mm 34,7 mm 35,5 mm 5,4 mm
0439320
320 mm 330 mm 337 mm 20,2 mm
1 pz.
0439330
330 mm 340 mm 347 mm 20,2 mm
1 pz.
0439340
340 mm 350 mm 357 mm
10 pz.
043934
34 mm 35,7 mm 36,5 mm 5,4 mm
043935
35 mm 37 mm 37,8 mm 5,4 mm
0439350
350 mm 360 mm 367 mm 20,2 mm
1 pz.
043936
36 mm 38 mm 38,8 mm 5,4 mm
043937
37 mm 39 mm 39,8 mm 5,5 mm
043938
38 mm 40 mm 40,8 mm 5,5 mm
0439370
370 mm 380 mm 387 mm 20,2 mm
1 pz.
043939
39 mm 41 mm 42 mm 5,6 mm
25 pz.
0439380
380 mm 390 mm 397 mm 20,2 mm
1 pz.
0439390
390 mm 400 mm 407 mm 20,2 mm
1 pz.
0439410
410 mm 422 mm 430 mm 26,2 mm
1 pz.
043941
41 mm 43,5 mm 44,5 mm 5,9 mm
0439415
415 mm 425 mm 435 mm 26,2 mm
1 pz.
0439420
420 mm 432 mm 440 mm 26,2 mm
1 pz.
0439195
195 mm 200 mm 204,5 mm 14,2 mm
25 pz.
0439200
200 mm 205 mm 209,5 mm 14,2 mm
25 pz.
0439205
205 mm 211 mm 217 mm 14,2 mm
25 pz.
043921
21 mm 22 mm 22,5 mm 4,2 mm
25 pz.
0439215
215 mm 221 mm 227 mm 14,2 mm
25 pz.
0439210
210 mm 216 mm 222 mm 14,2 mm
25 pz.
043922
22 mm 23 mm 23,5 mm 4,2 mm
0439220
220 mm 226 mm 232 mm 14,2 mm
25 pz.
0439225
225 mm 231 mm 237 mm 14,2 mm
20 pz.
043923
23 mm 24,1 mm 24,6 mm 4,2 mm
0439230
230 mm 236 mm 242 mm 14,2 mm
043924
24 mm 25,2 mm 25,9 mm 4,3 mm
0439235
235 mm 241 mm 247 mm 14,2 mm
25 pz.
0439245
245 mm 251 mm 257 mm 14,2 mm
25 pz.
0439240
240 mm 246 mm 252 mm 14,2 mm
25 pz.
043925
25 mm 26,2 mm 26,9 mm 4,5 mm
043926
26 mm 27,2 mm 27,9 mm 4,7 mm
0439255
255 mm 263 mm 270 mm 16,2 mm
25 pz.
0439260
260 mm 268 mm 275 mm 16,2 mm
25 pz.
0439265
265 mm 273 mm 280 mm 16,2 mm
25 pz.
043927
27 mm 28,4 mm 29,1 mm 4,7 mm
0439270
270 mm 278 mm 285 mm 16,2 mm
10 pz.
0439275
275 mm 283 mm 290 mm 16,2 mm
10 pz.
043928
28 mm 29,4 mm 30,1 mm 4,8 mm
0439280
280 mm 288 mm 295 mm 16,2 mm
25 pz.
043929
29 mm 30,4 mm 31,1 mm 4,8 mm
0439285
285 mm 293 mm 300 mm 16,2 mm
25 pz.
0439290
290 mm 298 mm 305 mm 16,2 mm
20 pz.
0439295
295 mm 303 mm 310 mm 16,2 mm
25 pz.
043943
43 mm 45,5 mm 46,5 mm 5,9 mm
100 pz.
0439440
440 mm 452 mm 460 mm 26,2 mm
1 pz.
0439430
430 mm 442 mm 450 mm 26,2 mm
1 pz.
0439450
450 mm 462 mm 470 mm 26,2 mm
1 pz.
043946
46 mm 48,5 mm 49,5 mm 6,3 mm
0439460
460 mm 472 mm 480 mm 26,2 mm
1 pz.
0439470
470 mm 482 mm 490 mm 26,2 mm
1 pz.
043948
48 mm 50,5 mm 51,5 mm 6,4 mm
0439480
480 mm 492 mm 500 mm 26,2 mm
1 pz.
043950
50 mm 53 mm 54,2 mm 6,5 mm
0439490
490 mm 502 mm 510 mm 26,2 mm
1 pz.
043951
51 mm 54 mm 55,2 mm 6,5 mm
10 pz.
043952
52 mm 55 mm 56,2 mm 6,7 mm
043953
53 mm 56 mm 57,2 mm 6,7 mm
100 pz.
043954
54 mm 57 mm 58,2 mm 6,7 mm
0439540
540 mm 554 mm 565 mm 26,2 mm
1 pz.
043955
55 mm 58 mm 59,2 mm 6,8 mm
043957
57 mm 60 mm 61,2 mm 6,8 mm
0439580
580 mm 594 mm 605 mm 26,2 mm
1 pz.
043960
60 mm 63 mm 64,2 mm 7,3 mm
043963
63 mm 66 mm 67,2 mm 7,3 mm
043968
68 mm 71 mm 72,5 mm 7,8 mm
043970
70 mm 73 mm 74,5 mm 7,8 mm
043972 2
72 mm 75 mm 76,5 mm 9,2 mm
100 pz.
04398
8 mm 8,4 mm 8,7 mm 2,4 mm
043982
82 mm 85,5 mm 87,5 mm 8,5 mm
043987
87 mm 90,5 mm 93,5 mm 8,6 mm
50 pz.
043988
88 mm 91,5 mm 93,5 mm 8,6 mm
50 pz.
04399
9 mm 9,4 mm 9,8 mm 2,5 mm
043995
95 mm 98,5 mm 100,5 mm 8,8 mm
043998
98 mm 101,5 mm 103,5 mm 9 mm
50 pz.
043997
97 mm 100,5 mm 103,5 mm 9 mm
50 pz.
0439148
148 mm 152 mm 155 mm 11,8 mm
25 pz.
043915
15 mm 15,7 mm 16,2 mm 3,7 mm
0439150
150 mm 155 mm 158 mm 12 mm
25 pz.
0439155
155 mm 160 mm 164 mm 12 mm
40 pz.
043916
16 mm 16,8 mm 17,3 mm 3,8 mm
043917
17 mm 17,8 mm 18,3 mm 3,9 mm
100 pz.
0439175
175 mm 180 mm 184,5 mm 13,5 mm
25 pz.
0439170
170 mm 175 mm 179,5 mm 13,5 mm
25 pz.
043918
18 mm 19 mm 19,5 mm 4,1 mm
0439185
185 mm 190 mm 194,5 mm 14,2 mm
25 pz.
0439180
180 mm 185 mm 189,5 mm 14,2 mm
25 pz.
0439190
190 mm 195 mm 199,5 mm 14,2 mm
25 pz.
0439102
102 mm 106 mm 108 mm 9,5 mm
25 pz.
0439105
105 mm 109 mm 112 mm 9,5 mm
25 pz.
0439108
108 mm 112 mm 115 mm 9,5 mm
25 pz.
043911
11 mm 11,4 mm 11,8 mm 3,3 mm
0439110
110 mm 114 mm 117 mm 10,4 mm
0439112
112 mm 116 mm 119 mm 10,5 mm
25 pz.
0439115
115 mm 119 mm 122 mm 10,5 mm
25 pz.
0439117
117 mm 121 mm 125 mm 10,7 mm
40 pz.
0439118
118 mm 122 mm 122 mm 10,7 mm
25 pz.
0439122
122 mm 126 mm 129 mm 11 mm
25 pz.
0439120
120 mm 124 mm 127 mm 11 mm
25 pz.
0439125
125 mm 129 mm 132 mm 11 mm
25 pz.
0439128
128 mm 132 mm 135 mm 11 mm
25 pz.
043913
13 mm 13,6 mm 14,1 mm 3,6 mm
0439130
130 mm 134 mm 137 mm 11 mm
25 pz.
0439135
135 mm 139 mm 142 mm 11,2 mm
25 pz.
0439137
137 mm 141 mm 145 mm 11,2 mm
25 pz.
0439138
138 mm 142 mm 145 mm 11,2 mm
25 pz.
043914
14 mm 14,6 mm 15,1 mm 3,7 mm
0439140
140 mm 144 mm 147 mm 11,2 mm
25 pz.
0439145
145 mm 149 mm 152 mm 11,4 mm
25 pz.
0439142
142 mm 146 mm 149 mm 11,3 mm
25 pz.
043980
80 mm 83,5 mm 85,5 mm 8,5 mm
043975
75 mm 78 mm 79,5 mm 7,8 mm
04392203
220 mm 226 mm 232 mm 14,2 mm
10 pz.
0439100
100 mm 103,5 mm 105,5 mm 9,2 mm
043940
40 mm 42,5 mm 43,5 mm 5,8 mm
043947
47 mm 49,5 mm 50,5 mm 6,4 mm
043942
42 mm 44,5 mm 45,5 mm 5,9 mm
043962
62 mm 65 mm 66,2 mm 7,3 mm
043990
90 mm 93,5 mm 95,5 mm 8,6 mm
043972
72 mm 75 mm 76,5 mm 7,8 mm
043912
12 mm 12,5 mm 13 mm 3,4 mm
0439160
160 mm 165 mm 169 mm 13 mm
40 pz.
0439165
165 mm 170 mm 174,5 mm 13 mm
25 pz.
043919
19 mm 20 mm 20,5 mm 4,1 mm
043920
20 mm 21 mm 21,5 mm 4,1 mm
0439250
250 mm 256 mm 262 mm 14,2 mm
25 pz.
0439360
360 mm 370 mm 377 mm 20,2 mm
1 pz.
0439500
500 mm 512 mm 520 mm 26,2 mm
1 pz.
043944
44 mm 46,5 mm 47,5 mm 6 mm
25 pz.
043956
56 mm 59 mm 60,2 mm 6,8 mm
043964
64 mm 67 mm 68,2 mm 7,4 mm
100 pz.
043965
65 mm 68 mm 69,2 mm 7,6 mm
043978
78 mm 81 mm 82,5 mm 8,5 mm
100 pz.
043967
67 mm 70 mm 71,5 mm 7,7 mm
10 pz.
043992
92 mm 95,5 mm 97,5 mm 8,7 mm
50 pz.
0439520
520 mm 534 mm 545 mm 26,2 mm
5 pz.
043910
10 mm 10,4 mm 10,8 mm 3,2 mm
043945
45 mm 47,5 mm 48,5 mm 6,2 mm
0439300
300 mm 308 mm 315 mm 16,2 mm
25 pz.
043985
85 mm 88,5 mm 90,5 mm 8,6 mm
0439400
400 mm 410 mm 417 mm 20,2 mm
1 pz.
043932
32 mm 33,7 mm 34,4 mm 5,4 mm
043958
58 mm 61 mm 62,2 mm 6,9 mm
0439335
335 mm 345 mm 352 mm 20,2 mm
1 pz.