Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
DIN 479 acciaio lucido 8.8
DIN 479 acciaio lucido 8.8 - 1
DIN 479 acciaio lucido 8.8 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

DIN 479 acciaio lucido 8.8

DIN 479, steel 8.8, bare

  • Norme: DIN 479
  • Materiale: Acciaio
  • Classe di resistenza: 8,8
  • Superficie: Grezzo
  • Conformità ROHS: Sì
  • Tipo testa vite: Testa quadra
  • Tipo di attacco: Quadro esterno
  • Tipo filettatura: Filettatura metrica
  • Forma filettatura: Filettatura metrica standard
  • Classe prodotto: A

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 9

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Lunghezza Lunghezza tenone Altezza testa Numero UI
Prezzo/UI
410381020
M10 20 mm 2,5 mm 10 mm
100 pz.
410381650
M16 50 mm 4 mm 16 mm
50 pz.
410388 40
M8 40 mm 2 mm 8 mm
100 pz.
410388 120
M8 120 mm 2 mm 8 mm
20 pz.
410381660
M16 60 mm 4 mm 16 mm
50 pz.
4103810120
M10 120 mm 2,5 mm 10 mm
50 pz.
410386 25
M6 25 mm 1,5 mm 6 mm
50 pz.
410381080
M10 80 mm 2,5 mm 10 mm
100 pz.
410382490
M24 90 mm 6 mm 22 mm
65 pz.