Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado per scanalature a T

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado per scanalature a T

DIN 508 in acciaio brunito

  • DIN: 508
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Brunito
  • Durezza Vickers, HV: 188 HV

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Dado per scanalature a T

Dado per scanalature a T

Dado per scanalature a T

Dado per scanalature a T

Dado per guida di supporto Tipo SM

Dado per guida di supporto Tipo SM

Dado per guida di supporto Tipo SM

Dado per guida di supporto Tipo SM

Dado esagonale con collare, altezza 1,5xd DIN 6331, acciaio 10

Dado esagonale con collare, altezza 1,5xd DIN 6331, acciaio 10

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Dado a martello, acciaio

Dado a martello, acciaio

Guida di supporto DIN3015-1 e DIN3015-3 W1

Guida di supporto DIN3015-1 e DIN3015-3 W1

Dado basso con chiave ridotta, passo fine

Dado basso con chiave ridotta, passo fine

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8

Dado quadro, esecuzione bassa Acciaio 11H, DIN 562, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado quadro, esecuzione bassa Acciaio 11H, DIN 562, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella

Rondella

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I

Dado a rombo VARIFIX<SUP>® </SUP>

Dado a rombo VARIFIX®

Kit di tappi per filtro olio 8 pz

Kit di tappi per filtro olio 8 pz

Elettrodo in tungsteno-oro Per cannelli TIG WLV17/WLT17K/WLT26

Elettrodo in tungsteno-oro Per cannelli TIG WLV17/WLT17K/WLT26

Assortimento di punzonatrici 8 pz

Assortimento di punzonatrici 8 pz

Sollevatore idraulico a carrello

Sollevatore idraulico a carrello

WÜPOFAST acciaio brunito FP TPS Z

WÜPOFAST acciaio brunito FP TPS Z

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 12.9

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 12.9

Dado esagonale DIN EN 14399-4, acciaio 10Z, zincato a caldo, per assiemi strutturali ad alta resistenza

Dado esagonale DIN EN 14399-4, acciaio 10Z, zincato a caldo, per assiemi strutturali ad alta resistenza

Acrilico antifuoco ACR 240

Acrilico antifuoco ACR 240

Detergente per radiatore

Detergente per radiatore

Rondella piana senza smusso DIN EN ISO 7089, acciaio, zincato a caldo (TZN)

Rondella piana senza smusso DIN EN ISO 7089, acciaio, zincato a caldo (TZN)

Bruciature per saldatura Per acetilene

Bruciature per saldatura Per acetilene

Vite autoformante

Vite autoformante

Piastra a ponte VARIFIX<SUP>®</SUP>

Piastra a ponte VARIFIX®

Dado scanalato per scarico, misura chiave normale DIN 14440, in acciaio con rivestimento spesso in rame

Dado scanalato per scarico, misura chiave normale DIN 14440, in acciaio con rivestimento spesso in rame

Dado di serraggio

Dado di serraggio

Dado esagonale alto

Dado esagonale alto

Spina cilindrica con intaglio e smusso ISO 8740, acciaio

Spina cilindrica con intaglio e smusso ISO 8740, acciaio

Collare per tubazioni Multifix Collare DIN 3016, forma RSGU/D1, W5/EPDM

Collare per tubazioni Multifix Collare DIN 3016, forma RSGU/D1, W5/EPDM

Dado a gabbia WN 0381, acciaio zincato, passivato bianco (A2K), senza anelli d'arresto

Dado a gabbia WN 0381, acciaio zincato, passivato bianco (A2K), senza anelli d'arresto

Copiglia

Copiglia

Viti a testa cilindrica bombata con intaglio a croce H DIN 7985, acciaio 4.8, nichelato

Viti a testa cilindrica bombata con intaglio a croce H DIN 7985, acciaio 4.8, nichelato

Dado a colletto piatto, per fissaggio ruota

Dado a colletto piatto, per fissaggio ruota

Spina conica, non temprata DIN 1, acciaio, non temprato, forma A (rettificato)

Spina conica, non temprata DIN 1, acciaio, non temprato, forma A (rettificato)

Calibro di profondità

Calibro di profondità

Kit universale per silent block 46 pz

Kit universale per silent block 46 pz

Vernice spray, opaca

Vernice spray, opaca

Profilo asta appendiabiti LED KSP-1

Profilo asta appendiabiti LED KSP-1

Corpo collare Premium per inserto ad anello

Corpo collare Premium per inserto ad anello

Tubo UNIVERSALE V8

Tubo UNIVERSALE V8

Spina cilindrica, temprata DIN 6325, acciaio

Spina cilindrica, temprata DIN 6325, acciaio

Dado esagonale autobloccante (inserto non metallico) ISO 7040, acciaio 8, Zinco-Nichel, argento (ZNSHL)

Dado esagonale autobloccante (inserto non metallico) ISO 7040, acciaio 8, Zinco-Nichel, argento (ZNSHL)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 10.9

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 10.9

Cappuccio grande di protezione per candele

Cappuccio grande di protezione per candele

Spesso acquistato insieme a
Vite a testa cilindrica con esagono incassato, con filetto metrico passo fine ISO 12474/DIN 912, acciaio 12.9

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, con filetto metrico passo fine ISO 12474/DIN 912, acciaio 12.9

Linguetta d'incastro, forma alta DIN 6885, acciaio, forma B

Linguetta d'incastro, forma alta DIN 6885, acciaio, forma B

Sbloccante Rost-Off

Sbloccante Rost-Off

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Detergente per freni

Detergente per freni

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Rotoli carta

Rotoli carta

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Camera IP Smart

Camera IP Smart

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Guanto monouso in nitrile Grip

Guanto monouso in nitrile Grip

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Membrana elastica impermeabilizzante fibrorinforzata IMPELAST FR

Membrana elastica impermeabilizzante fibrorinforzata IMPELAST FR

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio 010.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio 010.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Martello tassellatore a batteria ABH 18 COMPACT M-CUBE

Martello tassellatore a batteria ABH 18 COMPACT M-CUBE

Membrana elastica impermeabilizzante IMPELAST

Membrana elastica impermeabilizzante IMPELAST

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Spina cilindrica, temprata ISO 8734, acciaio, tipo A temprato, classe di tolleranza m6

Spina cilindrica, temprata ISO 8734, acciaio, tipo A temprato, classe di tolleranza m6