Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio zincato a caldo

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio zincato a caldo

  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato a caldo
  • Tipo testa: Testa esagonale
  • Tipo filettatura: Filettatura per legno
  • Forma punta: Punta
  • Conformità alla normativa RoHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 25

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio zincato blu

Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio zincato blu

Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio inossidabile A2

Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio inossidabile A2

Tassello in nylon Per carichi leggeri (fissaggi non portanti)

Tassello in nylon Per carichi leggeri (fissaggi non portanti)

Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio inossidabile A4

Vite per legno Testa esagonale DIN 571, acciaio inossidabile A4

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Vite per legno con testa esagonale

Vite per legno con testa esagonale

ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 SK Vite per legno

ASSY® 3.0 SK Vite per legno

Tassello in materiale plastico multifunzione Zebra Shark<SUP>®</SUP> senza bordino

Tassello in materiale plastico multifunzione Zebra Shark® senza bordino

ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 Vite per legno combinata

ASSY® 3.0 Vite per legno combinata

Vite per legno, DIN 97  Testa piana svasata, con intaglio

Vite per legno, DIN 97 Testa piana svasata, con intaglio

Vite per legno

Vite per legno

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Tassello in materiale plastico multifunzione ZEBRA Shark<SUP>®</SUP> con bordino

Tassello in materiale plastico multifunzione ZEBRA Shark® con bordino

Vite truciolare zincata bianca ASSY<SUP>®</SUP> 3.0

Vite truciolare zincata bianca ASSY® 3.0

Vite truciolare zincata gialla ASSY<SUP>®</SUP> 3.0

Vite truciolare zincata gialla ASSY® 3.0

Vite per legno, DIN 95, ottone Testa goccia sego, con intaglio

Vite per legno, DIN 95, ottone Testa goccia sego, con intaglio

Vite per legno, DIN 96 Testa a mezza luna con intaglio

Vite per legno, DIN 96 Testa a mezza luna con intaglio

Vite di sicurezza Acciaio inox A2, filettatura per vite per legno

Vite di sicurezza Acciaio inox A2, filettatura per vite per legno

Rondella piana Per viteria a testa esagonale DIN 125, acciaio zincato a caldo (TZN), classe di durezza 140¬HV

Rondella piana Per viteria a testa esagonale DIN 125, acciaio zincato a caldo (TZN), classe di durezza 140¬HV

Vite di sicurezza

Vite di sicurezza

Vite per la costruzione di scale con filetto legno

Vite per la costruzione di scale con filetto legno

Vite truciolare zincata blu ASSY<SUP>®</SUP> 3.0

Vite truciolare zincata blu ASSY® 3.0

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Tassello multiuso in materiale plastico SHARK<SUP>®</SUP> Pro

Tassello multiuso in materiale plastico SHARK® Pro

Rondella per strutture in legno A norma DIN 1052, zincato

Rondella per strutture in legno A norma DIN 1052, zincato

Vite truciolare zincata blu WÜPOFAST<SUP>®</SUP>

Vite truciolare zincata blu WÜPOFAST®

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio inox A2, 200 HV

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio inox A2, 200 HV

Dado esagonale autobloccante con flangia (interamente in metallo)

Dado esagonale autobloccante con flangia (interamente in metallo)

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP>, testa goccia sego con impronta AW

Vite autoforante pias®, testa goccia sego con impronta AW

Tappi copriforo

Tappi copriforo

Dima di foratura frontale Vionaro

Dima di foratura frontale Vionaro

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A4-070

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A4-070

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

ASSY<SUP>®</SUP>plus A2 Vite truciolare

ASSY®plus A2 Vite truciolare

Vite a testa goccia sego con intaglio H DIN 966, acciaio inox A2

Vite a testa goccia sego con intaglio H DIN 966, acciaio inox A2

Rondella con foro rotondo Principalmente per costruzioni in legno, DIN 440, in acciaio

Rondella con foro rotondo Principalmente per costruzioni in legno, DIN 440, in acciaio

Rotolo di tela abrasiva Per sistema di srotolamento ORSY<SUP>®</SUP>10

Rotolo di tela abrasiva Per sistema di srotolamento ORSY®10

Vite a perno

Vite a perno

Chiodo combinato / scanalato

Chiodo combinato / scanalato

Vite a testa esagonale, filetto parziale ISO 4014, acciaio inox A4-50 e A4-70

Vite a testa esagonale, filetto parziale ISO 4014, acciaio inox A4-50 e A4-70

Tassello in nylon con vite testa piana svasata SHARK<SUP>®</SUP> Pro

Tassello in nylon con vite testa piana svasata SHARK® Pro

Tenditore aperto con estremità saldate DIN 1480, acciaio, zincato, passivato bianco (A2K)

Tenditore aperto con estremità saldate DIN 1480, acciaio, zincato, passivato bianco (A2K)

Tubo corrugato isolante, aperto

Tubo corrugato isolante, aperto

Vite di sicurezza

Vite di sicurezza

Livellatore regolabile, tipo B A vite

Livellatore regolabile, tipo B A vite

Guida DIN/guida di supporto

Guida DIN/guida di supporto

Spesso acquistato insieme a
Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Detergente per freni

Detergente per freni

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Rotoli carta

Rotoli carta

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Camera IP Smart

Camera IP Smart

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Guanto monouso in nitrile Grip

Guanto monouso in nitrile Grip

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Membrana elastica impermeabilizzante fibrorinforzata IMPELAST FR

Membrana elastica impermeabilizzante fibrorinforzata IMPELAST FR

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Spina cilindrica, temprata DIN 6325, acciaio

Spina cilindrica, temprata DIN 6325, acciaio

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio 010.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio 010.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Martello tassellatore a batteria ABH 18 COMPACT M-CUBE

Martello tassellatore a batteria ABH 18 COMPACT M-CUBE

Membrana elastica impermeabilizzante IMPELAST

Membrana elastica impermeabilizzante IMPELAST

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Spina cilindrica, temprata ISO 8734, acciaio, tipo A temprato, classe di tolleranza m6

Spina cilindrica, temprata ISO 8734, acciaio, tipo A temprato, classe di tolleranza m6

Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE

Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE

Sbloccante universale

Sbloccante universale

Guaina copri bordi

Guaina copri bordi

Ancorante W-FAZ/S

Ancorante W-FAZ/S

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP> con testa esagonale e punta autoforante Acciaio cementato, zincato, passivato bianco

Vite autoforante pias® con testa esagonale e punta autoforante Acciaio cementato, zincato, passivato bianco

Adesivo strutturale Incolla + Sigilla

Adesivo strutturale Incolla + Sigilla