Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Golfare maschio DIN 580, acciaio C15E
- Normative: DIN 580
- Materiale: Acciaio da cementazione, 1.1141, C15E
- Superficie: Base
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
- Tipo testa: Con occhiello di sollevamento
- Tipo filettatura: Filetto metrico
- Forma filettatura: Filettatura metrica standard
- Dichiarazione di conformità CE: Sì
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Prima dell’uso, prendere nota delle informazioni presenti nelle istruzioni di installazione!
I golfari M6 non rientrano nella norma DIN 580!
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.