Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite con testa cilindrica bombata e quadro sottotesta DIN 603, acciaio argento, zinco-nichel 8.8 (ZNSHR)
Vite con testa cilindrica bombata e quadro sottotesta DIN 603, acciaio argento, zinco-nichel 8.8 (ZNSHR) - 1
Vite con testa cilindrica bombata e quadro sottotesta DIN 603, acciaio argento, zinco-nichel 8.8 (ZNSHR) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite con testa cilindrica bombata e quadro sottotesta DIN 603, acciaio argento, zinco-nichel 8.8 (ZNSHR)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 14

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Gli elementi di collegamento con rivestimento di zinco-nichel privi di cromo esavalente sono adatti per applicazioni con un elevato rischio di corrosione. Il rivestimento consiste in uno strato di zinco-nichel con sigillatura (strato superficiale con particelle lubrificanti integrate).



Panoramica dei vantaggi:



  • Resistenza alla corrosione fino a 720 ore, nessuna corrosione del metallo base secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS

  • Coefficiente di attrito stabilizzato da 0,12 μ a 0,18 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate, capacità termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento

  • Funzionale e decorativo