Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite con testa tonda e quadro sottotesta
Vite con testa tonda e quadro sottotesta - 1
Vite con testa tonda e quadro sottotesta - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite con testa tonda e quadro sottotesta

DIN 603 acciaio 8.8 zincato bianco (A2K)

  • Materiale: Acciaio
  • Classe di resistenza: 8,8
  • Superficie: Zincato
  • Norme: DIN 603
  • Conformità ROHS: Sì
  • Tipo testa vite: Testa larga piatta con quadro sottotesta
  • Dettagli testa: Con quadro sottotesta
  • Tipo filettatura: Filettatura metrica
  • Forma filettatura: Filettatura metrica standard
  • Classe prodotto: C

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 104

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Lunghezza Diametro testa Altezza testa Numero UI
Prezzo/UI
022398 160
M8 160 mm 20,65 mm 4,88 mm
50 pz.
022398 20
M8 20 mm 20,65 mm 4,88 mm
200 pz.
022398 25
M8 25 mm 20,65 mm 4,88 mm
200 pz.
022398 35
M8 35 mm 20,65 mm 4,88 mm
200 pz.
022398 30
M8 30 mm 20,65 mm 4,88 mm
200 pz.
022398 45
M8 45 mm 20,65 mm 4,88 mm
200 pz.
022398 40
M8 40 mm 20,65 mm 4,88 mm
200 pz.
022398 60
M8 60 mm 20,65 mm 4,88 mm
200 pz.
022398 55
M8 55 mm 20,65 mm 4,88 mm
200 pz.
022398 70
M8 70 mm 20,65 mm 4,88 mm
100 pz.
022398 65
M8 65 mm 20,65 mm 4,88 mm
200 pz.
022398 80
M8 80 mm 20,65 mm 4,88 mm
100 pz.
022398 75
M8 75 mm 20,65 mm 4,88 mm
100 pz.
0223912100
M12 100 mm 30,65 mm 6,95 mm
50 pz.
022391650
M16 50 mm 38,80 mm 8,95 mm
50 pz.
022395 50
M5 50 mm 13,55 mm 3,3 mm
1000 pz.
0223910180
M10 180 mm 24,65 mm 5,38 mm
50 pz.
022391080
M10 80 mm 24,65 mm 5,38 mm
100 pz.
022391260
M12 60 mm 30,65 mm 6,95 mm
50 pz.
022391270
M12 70 mm 30,65 mm 6,95 mm
50 pz.
022391265
M12 65 mm 30,65 mm 6,95 mm
50 pz.
022396 20
M6 20 mm 16,55 mm 3,88 mm
022391225
M12 25 mm 30,65 mm 6,95 mm
100 pz.
022396 70
M6 70 mm 16,55 mm 3,88 mm
200 pz.
022398 90
M8 90 mm 20,65 mm 4,88 mm
100 pz.
022391040
M10 40 mm 24,65 mm 5,38 mm
100 pz.
0223910130
M10 130 mm 24,65 mm 5,38 mm
50 pz.
022395 25
M5 25 mm 13,55 mm 3,3 mm
500 pz.
022398 140
M8 140 mm 20,65 mm 4,88 mm
50 pz.
022391680
M16 80 mm 38,80 mm 8,95 mm
25 pz.
022396 55
M6 55 mm 16,55 mm 3,88 mm
200 pz.
022398 150
M8 150 mm 20,65 mm 4,88 mm
50 pz.
0223910170
M10 170 mm 24,65 mm 5,38 mm
50 pz.
022398 50
M8 50 mm 20,65 mm 4,88 mm
200 pz.
022398 120
M8 120 mm 20,65 mm 4,88 mm
100 pz.
0223916180
M16 180 mm 38,80 mm 8,95 mm
25 pz.
022391690
M16 90 mm 38,80 mm 8,95 mm
25 pz.
022398 180
M8 180 mm 20,65 mm 4,88 mm
100 pz.
022396 65
M6 65 mm 16,55 mm 3,88 mm
200 pz.
0223910250
M10 250 mm 24,65 mm 5,38 mm
5 pz.
022391645
M16 45 mm 38,80 mm 8,95 mm
50 pz.
0223916160
M16 160 mm 38,80 mm 8,95 mm
25 pz.
022391635
M16 35 mm 38,80 mm 8,95 mm
50 pz.
022391670
M16 70 mm 38,80 mm 8,95 mm
50 pz.
022398 100
M8 100 mm 20,65 mm 4,88 mm
100 pz.
0223916100
M16 100 mm 38,80 mm 8,95 mm
50 pz.
022391660
M16 60 mm 38,80 mm 8,95 mm
50 pz.
0223910100
M10 100 mm 24,65 mm 5,38 mm
100 pz.
0223910110
M10 110 mm 24,65 mm 5,38 mm
50 pz.
0223910140
M10 140 mm 24,65 mm 5,38 mm
50 pz.
0223910120
M10 120 mm 24,65 mm 5,38 mm
50 pz.
0223910150
M10 150 mm 24,65 mm 5,38 mm
50 pz.
0223910160
M10 160 mm 24,65 mm 5,38 mm
50 pz.
0223910200
M10 200 mm 24,65 mm 5,38 mm
50 pz.
022391020
M10 20 mm 24,65 mm 5,38 mm
200 pz.
0223910220
M10 220 mm 24,65 mm 5,38 mm
1 pz.
022391025
M10 25 mm 24,65 mm 5,38 mm
022391030
M10 30 mm 24,65 mm 5,38 mm
022391045
M10 45 mm 24,65 mm 5,38 mm
100 pz.
022391035
M10 35 mm 24,65 mm 5,38 mm
022391050
M10 50 mm 24,65 mm 5,38 mm
100 pz.
022391060
M10 60 mm 24,65 mm 5,38 mm
100 pz.
022391055
M10 55 mm 24,65 mm 5,38 mm
100 pz.
022391065
M10 65 mm 24,65 mm 5,38 mm
100 pz.
022391075
M10 75 mm 24,65 mm 5,38 mm
50 pz.
022391070
M10 70 mm 24,65 mm 5,38 mm
100 pz.
0223912110
M12 110 mm 30,65 mm 6,95 mm
50 pz.
022391090
M10 90 mm 24,65 mm 5,38 mm
50 pz.
0223912120
M12 120 mm 30,65 mm 6,95 mm
50 pz.
0223912130
M12 130 mm 30,65 mm 6,95 mm
25 pz.
0223912140
M12 140 mm 30,65 mm 6,95 mm
25 pz.
0223912150
M12 150 mm 30,65 mm 6,95 mm
25 pz.
0223912180
M12 180 mm 30,65 mm 6,95 mm
25 pz.
0223912160
M12 160 mm 30,65 mm 6,95 mm
25 pz.
0223912200
M12 200 mm 30,65 mm 6,95 mm
25 pz.
022391230
M12 30 mm 30,65 mm 6,95 mm
100 pz.
022391235
M12 35 mm 30,65 mm 6,95 mm
100 pz.
022391240
M12 40 mm 30,65 mm 6,95 mm
100 pz.
022391250
M12 50 mm 30,65 mm 6,95 mm
022391245
M12 45 mm 30,65 mm 6,95 mm
100 pz.
022391275
M12 75 mm 30,65 mm 6,95 mm
100 pz.
022391255
M12 55 mm 30,65 mm 6,95 mm
100 pz.
022391280
M12 80 mm 30,65 mm 6,95 mm
50 pz.
022391290
M12 90 mm 30,65 mm 6,95 mm
50 pz.
022395 16
M5 16 mm 13,55 mm 3,3 mm
500 pz.
022391640
M16 40 mm 38,80 mm 8,95 mm
50 pz.
022395 20
M5 20 mm 13,55 mm 3,3 mm
500 pz.
022395 30
M5 30 mm 13,55 mm 3,3 mm
500 pz.
022396 100
M6 100 mm 16,55 mm 3,88 mm
100 pz.
022395 60
M5 60 mm 13,55 mm 3,3 mm
200 pz.
022396 12
M6 12 mm 16,55 mm 3,88 mm
500 pz.
022396 16
M6 16 mm 16,55 mm 3,88 mm
500 pz.
022396 25
M6 25 mm 16,55 mm 3,88 mm
022396 35
M6 35 mm 16,55 mm 3,88 mm
200 pz.
022396 30
M6 30 mm 16,55 mm 3,88 mm
022396 45
M6 45 mm 16,55 mm 3,88 mm
200 pz.
022396 40
M6 40 mm 16,55 mm 3,88 mm
200 pz.
022396 60
M6 60 mm 16,55 mm 3,88 mm
200 pz.
022396 50
M6 50 mm 16,55 mm 3,88 mm
200 pz.
022396 75
M6 75 mm 16,55 mm 3,88 mm
100 pz.
022396 80
M6 80 mm 16,55 mm 3,88 mm
200 pz.
022398 110
M8 110 mm 20,65 mm 4,88 mm
100 pz.
022396 90
M6 90 mm 16,55 mm 3,88 mm
100 pz.
022398 16
M8 16 mm 20,65 mm 4,88 mm
200 pz.
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
Il quadro sottotesta fissa la vite con testa mezzo tonda, ad es. in un'asola consentendo il serraggio del dado senza dover bloccare la vite con una chiave.