Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite con testa tonda e quadro sottotesta DIN 603, acciaio, classe di resistenza 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Il quadro sottotesta fissa la vite con testa mezzo tonda, ad es. in un'asola consentendo il serraggio del dado senza dover bloccare la vite con una chiave.
Per l'utilizzo in costruzioni in legno, in particolare carpenteria, costruzione di edifici prefabbricati, strutture per veicoli (ad esempio piattaforme di carico per camion), imbarcazioni, stand fieristici, ponteggi, rastrelliere separabili per trasporti pesanti o casse per macchinari e trasporti via mare. Per unire parti in legno o parti in legno e metallo. Il quadro sottotesta è incassato nel legno. Il diametro del foro dipende dalla misura della filettatura. Per unire fra loro parti in legno, occorre inserire sotto il dado una rondella più grande, ad esempio per strutture in legno.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.