Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale, altezza 1,5xd DIN 6330, acciaio inox A2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale, altezza 1,5xd DIN 6330, acciaio inox A2

  • Normative: DIN 6330
  • Materiale: Acciaio inossidabile A2
  • Superficie: Base
  • Conformità alla normativa RoHS: Sì
  • Forma: B

Disponibile nelle versioni 6

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Dado esagonale alto

Dado esagonale alto

Boccola di collegamento esagonale in acciaio inossidabile A2

Boccola di collegamento esagonale in acciaio inossidabile A2

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A2

Dado esagonale, altezza 1,5xd DIN 6330, acciaio inox A4

Dado esagonale, altezza 1,5xd DIN 6330, acciaio inox A4

Dado esagonale, altezza 1,5xd DIN 6330, acciaio 10

Dado esagonale, altezza 1,5xd DIN 6330, acciaio 10

Dado esagonale, altezza 3xd WN 6334, acciaio 6, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale, altezza 3xd WN 6334, acciaio 6, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale, esecuzione alta

Dado esagonale, esecuzione alta

Dado esagonale, forma bassa DIN 439, acciaio inox A2, forma B

Dado esagonale, forma bassa DIN 439, acciaio inox A2, forma B

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Dado esagonale, altezza 3xd WN 6334, acciaio 6

Dado esagonale, altezza 3xd WN 6334, acciaio 6

Boccola di collegamento tonda in acciaio inossidabile A2

Boccola di collegamento tonda in acciaio inossidabile A2

Dado esagonale ISO 4032, acciaio inox A2-70

Dado esagonale ISO 4032, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Dado esagonale alto

Dado esagonale alto

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070

Dado esagonale, altezza 3xd WN 6334, acciaio inox A2

Dado esagonale, altezza 3xd WN 6334, acciaio inox A2

Dado cieco esagonale, esecuzione alta DIN 1587, acciaio inox A2

Dado cieco esagonale, esecuzione alta DIN 1587, acciaio inox A2

Dado di collegamento Esagonale, acciaio zincato

Dado di collegamento Esagonale, acciaio zincato

Dado cieco esagonale, esecuzione bassa DIN 917, acciaio inox A2

Dado cieco esagonale, esecuzione bassa DIN 917, acciaio inox A2

Dado esagonale, altezza 3xd WN 6334, acciaio inox A4

Dado esagonale, altezza 3xd WN 6334, acciaio inox A4

Dado esagonale, esecuzione alta

Dado esagonale, esecuzione alta

Dado esagonale, esecuzione alta con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 982, acciaio inox A2

Dado esagonale, esecuzione alta con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 982, acciaio inox A2

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A4

Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A4

Dado esagonale, altezza 1,5xd DIN 6330, acciaio 10 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale, altezza 1,5xd DIN 6330, acciaio 10 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale, altezza 3xd WN 6334, acciaio 10, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale, altezza 3xd WN 6334, acciaio 10, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale, altezza 3xd DIN 6334, acciaio 10

Dado esagonale, altezza 3xd DIN 6334, acciaio 10

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale con filettatura trapezoidale

Dado esagonale con filettatura trapezoidale

Dado esagonale con collare, altezza 1,5xd DIN 6331, acciaio 10 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale con collare, altezza 1,5xd DIN 6331, acciaio 10 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale, profilo alto, altri

Dado esagonale, profilo alto, altri

Dadi esagonali a saldare DIN 929, acciaio inox A2

Dadi esagonali a saldare DIN 929, acciaio inox A2

Dado esagonale con elemento di serraggio (interamente in metallo) DIN 980, simile ad acciaio inox A2, stagnato (SN)

Dado esagonale con elemento di serraggio (interamente in metallo) DIN 980, simile ad acciaio inox A2, stagnato (SN)

Rondella di sicurezza zigrinata tipo S Acciaio inossidabile A2

Rondella di sicurezza zigrinata tipo S Acciaio inossidabile A2

Spina cilindrica con filetto femmina DIN 7979, acciaio, temprato, classe di tolleranza m6

Spina cilindrica con filetto femmina DIN 7979, acciaio, temprato, classe di tolleranza m6

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

ISO 4033 brass

ISO 4033 brass

Truschino In acciaio inossidabile con bordo di marcatura temprato e graduazione millimetrica

Truschino In acciaio inossidabile con bordo di marcatura temprato e graduazione millimetrica

Vite di sicurezza, testa cilindrica bombata con esagono incassato e pin Simile a ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite di sicurezza, testa cilindrica bombata con esagono incassato e pin Simile a ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Guanto Mek Grip

Guanto Mek Grip

Disco abrasivo a lamella al zirconio SERIE "STANDARD"

Disco abrasivo a lamella al zirconio SERIE "STANDARD"

Dado cieco esagonale, esecuzione alta DIN 1587, acciaio, classe di resistenza 6, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado cieco esagonale, esecuzione alta DIN 1587, acciaio, classe di resistenza 6, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado con flangia, fissaggio ruota DIN 74361, acciaio zincato 8, passivato bianco (A2K)

Dado con flangia, fissaggio ruota DIN 74361, acciaio zincato 8, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale, filetto parziale

Vite a testa esagonale, filetto parziale

Rondella piana prodotto di classe C, per dadi e bulloni esagonali

Rondella piana prodotto di classe C, per dadi e bulloni esagonali

Rondella di sicurezza DIN 127, acciaio, zincatura meccanica

Rondella di sicurezza DIN 127, acciaio, zincatura meccanica

Vite a testa esagonale, filetto parziale DIN 931, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale, filetto parziale DIN 931, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Tassello ad alte prestazioni con vite esagonale

Tassello ad alte prestazioni con vite esagonale

Spesso acquistato insieme a
Ribattino doppia calotta

Ribattino doppia calotta

Disco da sbavo Speed Per acciaio

Disco da sbavo Speed Per acciaio

Guanto resistente al taglio TIGERFLEX W-250 Livello C

Guanto resistente al taglio TIGERFLEX W-250 Livello C

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I

Jacket Kick Off 2025

Jacket Kick Off 2025

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 8, zincato a caldo (TZN)

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 8, zincato a caldo (TZN)

Lama SHARP

Lama SHARP

Rondella piana senza smusso DIN EN ISO 7089, acciaio, zincato a caldo (TZN)

Rondella piana senza smusso DIN EN ISO 7089, acciaio, zincato a caldo (TZN)

Dado DIN 439 KZN

Dado DIN 439 KZN

Nastro per mascheratura

Nastro per mascheratura

Rondelle piane  Diametro esterno maggiorato

Rondelle piane Diametro esterno maggiorato

Nastro per segnaletica

Nastro per segnaletica

Detergente anticalcare Plus

Detergente anticalcare Plus

Rondella elastica spaccata Grower, forma B DIN 127, acciaio inox A2

Rondella elastica spaccata Grower, forma B DIN 127, acciaio inox A2

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio inox A2

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio inox A2

Nastro sigillafiletti in PFTE

Nastro sigillafiletti in PFTE

Disco da taglio Speed Per acciaio inossidabile

Disco da taglio Speed Per acciaio inossidabile

Chiave a T

Chiave a T

Cacciavite a bussola esagonale

Cacciavite a bussola esagonale

Forbice inox ROBUST

Forbice inox ROBUST

Pompa a pressione per prodotto specifico, vuoto

Pompa a pressione per prodotto specifico, vuoto

Vite a testa esagonale, filetto intero, passo fine DIN 961, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale, filetto intero, passo fine DIN 961, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Gomma per rimozione di residui adesivi

Gomma per rimozione di residui adesivi

Guanto di protezione  Flexcomfort cool

Guanto di protezione Flexcomfort cool

Disco abrasivo in fibra di nylon Con adattatore per elettroutensile di ricambio

Disco abrasivo in fibra di nylon Con adattatore per elettroutensile di ricambio

Dado esagonale, forma bassa ISO 4035, acciaio 04, zincato a caldo (TZN)

Dado esagonale, forma bassa ISO 4035, acciaio 04, zincato a caldo (TZN)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A2

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio inox A2

Rondella piana con smusso DIN EN ISO 7090, acciaio, zincato a caldo (hdg), classe di durezza 200 HV

Rondella piana con smusso DIN EN ISO 7090, acciaio, zincato a caldo (hdg), classe di durezza 200 HV

Detergente intensivo per acciaio inox

Detergente intensivo per acciaio inox

Dado esagonale, esecuzione alta

Dado esagonale, esecuzione alta

Pasta al rame CU 800

Pasta al rame CU 800

Silicone lamiera

Silicone lamiera

Maschio a macchina HSCo NeoTap verde per fori passanti DIN 371/376

Maschio a macchina HSCo NeoTap verde per fori passanti DIN 371/376

Grasso vaselina

Grasso vaselina

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Detergente per freni

Detergente per freni

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Rotoli carta

Rotoli carta

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE