Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rondella elastica conica DIN 6796, acciaio per molle C60, con zincatura meccanica
- Normative: DIN 6796
- Materiale: Acciaio per molle
- Superficie: Tipo zincato
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
- Ideale per: Collegamenti a vite, classe di proprietà 8.8 e 10.9
- Funzione di bloccaggio: Contro perdita del precarico
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le rondelle elastiche sono elementi di sicurezza contro l'allentamento dei collegamenti a vite. Ciò si ottiene mantenendo attiva la forza di pretensionamento tramite un elevato grado di resilienza
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.