Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di rondelle di sicurezza per alberi
Assortimento di rondelle di sicurezza per alberi - 1
Assortimento di rondelle di sicurezza per alberi - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di rondelle di sicurezza per alberi

985 pezzi in valigetta 4.4.1. Rondelle di sicurezza per alberi, DIN 6799, acciaio.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Assortimento con 985 pezzi


  • 100 rondelle di sicurezza per alberi Ø 2,3 mm

  • 100 rondelle di sicurezza per alberi Ø 3,2 mm

  • 100 rondelle di sicurezza per alberi Ø 4 mm

  • 100 rondelle di sicurezza per alberi Ø 5 mm

  • 100 rondelle di sicurezza per alberi Ø 6 mm

  • 100 rondelle di sicurezza per alberi Ø 7 mm

  • 100 rondelle di sicurezza per alberi Ø 8 mm

  • 100 rondelle di sicurezza per alberi Ø 9 mm

  • 100 rondelle di sicurezza per alberi Ø 10 mm

  • 50 rondelle di sicurezza per alberi Ø 12 mm

  • 25 rondelle di sicurezza per alberi Ø 15 mm

  • 10 rondelle di sicurezza per alberi Ø 19 mm