Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dado flangiato zigrinato con denti di bloccaggio Acciaio, classe di resistenza 8, zincato, passivato bianco (A2K)
- Normative: DIN 6923 simile
- Materiale: Acciaio
- Classe di resistenza: 8
- Superficie: Tipo zincato
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
- Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio: Denti di bloccaggio
- Funzione di bloccaggio: Dispositivo anti-allentamento, bloccaggio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La normativa DIN 6923 è stata sostituita dalla normativa EN 1661. Sono presenti alcune analogie (Filettatura fine rimossa | Apertura chiave per misura M10 modificata da 15 mm a 16 mm).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.