Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dado esagonale con flangia
DIN 6923, acciaio 8 zincato con passivazione ad alto spessore (VZD)
- Normative: DIN 6923
- Materiale: Acciaio
- Classe di resistenza: 8
- Superficie: Zincato, passivazione con alto spessore
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
- Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio: Denti di bloccaggio
- Funzione di bloccaggio: Dispositivo anti-allentamento, bloccaggio
- Tipo testa: Testa esagonale con flangia
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Gli elementi di collegamento zincati con passivazione ad alto spessore (VZD) senza cromo esavalente offrono un'alternativa a prova di futuro rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione su una base di cromo (III).
Vantaggi:
- Senza cromo esavalente in alternativa ad A2C o A3C
- Resistenza termica fino a 120 °C
- Distribuzione uniforme del rivestimento
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.