Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado autobloccante, flangiato e zigrinato
Dado autobloccante, flangiato e zigrinato - 1
Dado autobloccante, flangiato e zigrinato - 2
Dado autobloccante, flangiato e zigrinato - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado autobloccante, flangiato e zigrinato

Simile a DIN 6923, acciaio inox A2, autobloccante

  • Materiale: Acciaio inossidabile A2
  • Classe di resistenza: 50
  • Superficie: Grezzo
  • Conformità ROHS: Sì
  • Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio: Denti di bloccaggio
  • Funzione di bloccaggio: Dispositivo anti-allentamento, bloccaggio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Altezza Diametro flangia Azionamento esterno Numero UI
Prezzo/UI
0387000010
M10 10 mm 21,8 mm SW15
038700004
M4 4 mm 10,41 mm SW7
1000 pz.
0387000012
M12 12 mm 26 mm SW18
038700005
M5 5 mm 11,8 mm SW8
038700008
M8 8 mm 17,9 mm SW13
038700006
M6 6 mm 14,2 mm SW10
038700003
M3 4 mm 8 mm WS5.5
2000 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display
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
La normativa DIN 6923 è stata sostituita dalla normativa EN 1661. Ci sono alcune analogie (Filettatura fine rimossa | Apertura chiave per misura M10 modificata da 15 mm a 16 mm).