Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Ghiera d'arresto e perno filettato
Ghiera d'arresto e perno filettato - 1
Ghiera d'arresto e perno filettato - 2
Ghiera d'arresto e perno filettato - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ghiera d'arresto e perno filettato

DIN 705, forma A e perno filettato DIN 553, acciaio inossidabile A1

  • Norme: DIN 705
  • Forma: A
  • Materiale: Acciaio inossidabile A1
  • Superficie: Grezzo
  • Numero perni filettati: 1 PZ
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 21

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro nominale Diametro esterno Larghezza Tipo filettatura x diametro perno filettato Numero UI
Prezzo/UI
0447918
18,000 mm 32 mm 14 mm M 6 mm
25 pz.
0447965
65 mm 100 mm 20 mm M 10 mm
10 pz.
0447910
10,000 mm 20 mm 10 mm M 5 mm
0447912
12,000 mm 22 mm 12 mm M 6 mm
0447914
14,000 mm 25 mm 12 mm M 6 mm
50 pz.
0447915
15,000 mm 25 mm 12 mm M 6 mm
0447920
20,000 mm 32 mm 14 mm M 6 mm
0447922
22,000 mm 36 mm 14 mm M 6 mm
25 pz.
0447925
25,000 mm 40 mm 16 mm M 8 mm
50 pz.
0447930
30,000 mm 45 mm 16 mm M 8 mm
50 pz.
0447945
45,000 mm 70 mm 18 mm M 10 mm
25 pz.
0447940
40,000 mm 63 mm 18 mm M 10 mm
10 pz.
044795
5,000 mm 10 mm 6 mm M 3 mm
100 pz.
044796
6,000 mm 12 mm 8 mm M 4 mm
100 pz.
0447950
50,000 mm 80 mm 18 mm M 10 mm
5 pz.
044798
8,000 mm 16 mm 8 mm M 4 mm
100 pz.
0447935
35,000 mm 56 mm 16 mm M 8 mm
10 pz.
044794
4,000 mm 8 mm 5 mm M 2,5 mm
100 pz.
0447970
70,000 mm 100 mm 20 mm M 10 mm
10 pz.
0447932
32,000 mm 50 mm 16 mm M 8 mm
10 pz.
0447916
16,000 mm 28 mm 12 mm M 6 mm
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
Fino a d1 = 70 mm con un perno filettato, oltre d1 = 70 mm con due perni filettati