Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Ghiera d'arresto, tipo A
Ghiera d'arresto, tipo A - 1
Ghiera d'arresto, tipo A - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ghiera d'arresto, tipo A

DIN 705, forma A, perno filettato DIN 553, acciaio zincato bianco

  • Norme: DIN 705
  • Forma: A
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 25

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro nominale Diametro esterno Larghezza Tipo filettatura x diametro perno filettato Numero UI
Prezzo/UI
0425813
13 mm 23 mm 12 mm M 6 mm
100 pz.
0425814
14 mm 25 mm 12 mm M 6 mm
100 pz.
0425815
15 mm 25 mm 12 mm M 6 mm
100 pz.
0425818
18 mm 32 mm 14 mm M 6 mm
100 pz.
0425816
16 mm 28 mm 12 mm M 6 mm
100 pz.
0425820
20 mm 32 mm 14 mm M 6 mm
100 pz.
0425822
22 mm 36 mm 14 mm M 6 mm
100 pz.
0425830
30 mm 45 mm 16 mm M 8 mm
50 pz.
0425825
25 mm 40 mm 16 mm M 8 mm
0425835
35 mm 56 mm 16 mm M 8 mm
0425832
32 mm 50 mm 16 mm M 8 mm
20 pz.
042584
4 mm 8 mm 5 mm M 2,5 mm
500 pz.
0425840
40 mm 63 mm 18 mm M 10 mm
042585
5 mm 10 mm 6 mm M 3 mm
200 pz.
0425845
45 mm 70 mm 18 mm M 10 mm
0425850
50 mm 80 mm 18 mm M 10 mm
1 pz.
0425860
60 mm 90 mm 20 mm M 10 mm
5 pz.
042586
6 mm 12 mm 8 mm M 4 mm
100 pz.
0425870
70 mm 100 mm 20 mm M 10 mm
10 pz.
042588
8 mm 16 mm 8 mm M 4 mm
042583
3 mm 7 mm 5 mm M 2 mm
500 pz.
0425810
10 mm 20 mm 10 mm M 5 mm
0425812
12 mm 22 mm 12 mm M 6 mm
0425811
11 mm 22 mm 12 mm M 6 mm
100 pz.
0425828
28 mm 45 mm 16 mm M 6 mm
100 pz.
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
Fino a d1 = 70 mm con un perno filettato, oltre d1 = 70 mm con due perni filettati