Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Ghiera d'arresto, tipo A
Ghiera d'arresto, tipo A - 1
Ghiera d'arresto, tipo A - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ghiera d'arresto, tipo A

DIN 705 acciaio zincato

  • Norme: DIN 705
  • Forma: A
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 14

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro nominale Diametro esterno Larghezza Tipo filettatura x diametro perno filettato Numero UI
Prezzo/UI
462910010
10 mm 20 mm 10 mm M 5 mm
100 pz.
462910012
12 mm 22 mm 12 mm M 6 mm
100 pz.
462910014
14 mm 25 mm 12 mm M 6 mm
100 pz.
462910016
16 mm 28 mm 12 mm M 6 mm
100 pz.
462910020
20 mm 32 mm 14 mm M 6 mm
100 pz.
462910025
25 mm 40 mm 16 mm M 8 mm
100 pz.
462910030
30 mm 45 mm 16 mm M 8 mm
100 pz.
462910040
40 mm 63 mm 18 mm M 10 mm
10 pz.
462910045
45 mm 70 mm 18 mm M 10 mm
5 pz.
46291005
5 mm 10 mm 6 mm M 3 mm
100 pz.
462910050
50 mm 80 mm 18 mm M 10 mm
10 pz.
462910060
60 mm 90 mm 20 mm M 10 mm
10 pz.
46291008
8 mm 16 mm 8 mm M 4 mm
100 pz.
462910080
80 mm 110 mm 22 mm M 12 mm
10 pz.