Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
DIN 705 m. DIN 4027 zinc-plated steel, shape A
DIN 705 m. DIN 4027 zinc-plated steel, shape A - 1
DIN 705 m. DIN 4027 zinc-plated steel, shape A - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

DIN 705 m. DIN 4027 zinc-plated steel, shape A

DIN 705, shape A and set screw ISO 4027, steel, zinc plated

  • Diametro nominale: 80 mm
  • Diametro esterno: 110 mm
  • Larghezza: 22 mm
  • Tipo filettatura x diametro perno filettato: M 12 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato
  • Forma: A
  • Numero perni filettati: 2 PZ
  • DIN: 705
  • Diametro interno: 80 mm
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
Cod. art. Diametro nominale Diametro esterno Larghezza Tipo filettatura x diametro perno filettato Numero UI
Prezzo/UI
0425880
80 mm 110 mm 22 mm M 12 mm
5 pz.