Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ingrassatore conico, forma C, angolato a 90° DIN 71412, forma C, acciaio zincato con esagono
- Forma: C, H3, Esagonale
- Lunghezza filettatura (filettatura metrica): 5,5 mm
- Apertura chiave: 9 mm
- Normative: DIN 71412
- Materiale: Acciaio
- Superficie: Tipo zincato
- Tipo filettatura: Filetto metrico
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Con filettatura conica e attacco esagonale
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.