Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Ingrassatore conico, pollici, Forma A, dritta
Ingrassatore conico, pollici, Forma A, dritta - 1
Ingrassatore conico, pollici, Forma A, dritta - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ingrassatore conico, pollici, Forma A, dritta

DIN 71412, forma A, acciaio zincato, pollici

  • Forma: A, H1, Esagonale
  • Norme: DIN 71412
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato
  • Tipo filettatura: Filettatura tubo esterna conica, Whitworth
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro nominale Lunghezza Apertura chiave Forma Numero UI
Prezzo/UI
098643
1/8 in 15,0 mm 11 mm A, H1, Esagonale
098644
1/4 in 17,5 mm 14 mm A, H1, Esagonale
098645
3/8 in 18 mm 17 mm A, H1, Esagonale
200 pz.
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
Con filetto conico