Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Ribattino tubolare

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ribattino tubolare

DIN 7340 ottone, forma B

  • Materiale: Ottone
  • Superficie: Base
  • Forma: B
  • DIN: 7340

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Rivetto tubolare forma A

Rivetto tubolare forma A

Rivetto tubolare forma A DIN 7340, ottone nichelato, forma A

Rivetto tubolare forma A DIN 7340, ottone nichelato, forma A

Rivetto tubolare forma A DIN 7340, acciaio inox A2, forma A

Rivetto tubolare forma A DIN 7340, acciaio inox A2, forma A

Rivetto tubolare

Rivetto tubolare

Rivetto tubolare forma A

Rivetto tubolare forma A

Ribattino tubolare

Ribattino tubolare

Ribattino

Ribattino

Rivetto tubolare, un pezzo

Rivetto tubolare, un pezzo

Rivetto tubolare, un pezzo

Rivetto tubolare, un pezzo

Rivetto per pastiglie di freni e frizioni

Rivetto per pastiglie di freni e frizioni

Rivetto a testa tonda

Rivetto a testa tonda

Rivetto per dischi di freni e frizioni

Rivetto per dischi di freni e frizioni

Rivetto per pastiglie di freni e frizioni

Rivetto per pastiglie di freni e frizioni

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Traversa per trazione blocchetti PinPuller<SUP>®</SUP> Power

Traversa per trazione blocchetti PinPuller® Power

Rivetto a strappo, testa piana

Rivetto a strappo, testa piana

W-TEC® INSERT COIL - Rompilinguetta per la rottura del perno di trascinamento

W-TEC® INSERT COIL - Rompilinguetta per la rottura del perno di trascinamento

Rivetto a testa tonda DIN 660, acciaio inox A2

Rivetto a testa tonda DIN 660, acciaio inox A2

Capocorda a crimpare, isolato, altri

Capocorda a crimpare, isolato, altri

Rivetti a testa tonda, altri

Rivetti a testa tonda, altri

Cavo per connessioni

Cavo per connessioni

Inserto filettato maschio con testa piana svasata

Inserto filettato maschio con testa piana svasata

Rivetto filettato con testa svasata ridotta e gambo zigrinato

Rivetto filettato con testa svasata ridotta e gambo zigrinato

Rivetto a tenuta stagna, testa piana DIN EN ISO 16585

Rivetto a tenuta stagna, testa piana DIN EN ISO 16585

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Dado a manicotto, testa cilindrica bombata W-0392, ottone, nichelato (E2J)

Dado a manicotto, testa cilindrica bombata W-0392, ottone, nichelato (E2J)

Cavo altamente flessibile H07V-K Guaina esterna in PVC

Cavo altamente flessibile H07V-K Guaina esterna in PVC

Pistola di ricambio per kit distribuzione grasso

Pistola di ricambio per kit distribuzione grasso

Perno

Perno

Gomito 90° JIC 37° maschio / femmina girevole

Gomito 90° JIC 37° maschio / femmina girevole

Reggipiano per struttura autobloccante

Reggipiano per struttura autobloccante

Olio da taglio per filiere

Olio da taglio per filiere

Rivetto a espansione in plastica senza tappo, con fessure multiple

Rivetto a espansione in plastica senza tappo, con fessure multiple

Chiave a T con 2 teste, per esagoni incassati Con punta laterale

Chiave a T con 2 teste, per esagoni incassati Con punta laterale

Vite autofilettante

Vite autofilettante

Perno di giunzione

Perno di giunzione

Rivetto a tenuta stagna, testa piana

Rivetto a tenuta stagna, testa piana

Utensile di installazione Per boccole automaschianti

Utensile di installazione Per boccole automaschianti

Bocchetta per serratura

Bocchetta per serratura

Vite di sicurezza con impronta esalobata e pin Simile a ISO 10642 con impronta TX, acciaio inox A2

Vite di sicurezza con impronta esalobata e pin Simile a ISO 10642 con impronta TX, acciaio inox A2

Testa rivettatrice per rivetti a strappo Per la lavorazione con rivetti a strappo in alluminio, acciaio e acciaio inossidabile con diametro di 2,4-5,0 mm

Testa rivettatrice per rivetti a strappo Per la lavorazione con rivetti a strappo in alluminio, acciaio e acciaio inossidabile con diametro di 2,4-5,0 mm

Cerniera e sistema per anta a ribalta verso il basso  DP

Cerniera e sistema per anta a ribalta verso il basso DP

Codolo iniziale per riparazione sonda infilacavi

Codolo iniziale per riparazione sonda infilacavi

Rivetto filettato con testa svasata e gambo zigrinato

Rivetto filettato con testa svasata e gambo zigrinato

Cacciavite di precisione, TX

Cacciavite di precisione, TX

Chiavi a bussola da 1/2 poll. e 1/4 poll. 59 pz

Chiavi a bussola da 1/2 poll. e 1/4 poll. 59 pz

Tappo terminale Per profilo portavetro

Tappo terminale Per profilo portavetro

Cassetta portautensili Profi

Cassetta portautensili Profi

Spesso acquistato insieme a
Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Pinze per fascetta tubi scarico

Pinze per fascetta tubi scarico

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Set di pennarelli indelebili

Set di pennarelli indelebili

Piastra angolare tipo A

Piastra angolare tipo A

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Lampadina con attacco vetro

Lampadina con attacco vetro

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Sensore porta finestra

Sensore porta finestra

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Detergente per freni

Detergente per freni

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Pistola manuale per cartucce Basic

Pistola manuale per cartucce Basic

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Spessore per vetro

Spessore per vetro

Rotoli carta

Rotoli carta

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Spazzola a pennello con gambo

Spazzola a pennello con gambo

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Livellatore in gomma per supporti per terrazze HORIZON

Livellatore in gomma per supporti per terrazze HORIZON

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

Rastrello da giardino

Rastrello da giardino

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Sbloccante universale

Sbloccante universale

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Nastro autoespandente multifunzione  VKP 3 PLUS

Nastro autoespandente multifunzione VKP 3 PLUS

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Punta elicoidale a gradini HSS SMART STEP Deepcut

Punta elicoidale a gradini HSS SMART STEP Deepcut