Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rondella per dispositivi di serraggio pesanti DIN 7349, acciaio 100 HV/200 HV, zincato con passivazione ad elevato spessore con sigillatura (ZSM)
Rondella per dispositivi di serraggio pesanti DIN 7349, acciaio 100 HV/200 HV,  zincato con passivazione ad elevato spessore con sigillatura (ZSM) - 1
Rondella per dispositivi di serraggio pesanti DIN 7349, acciaio 100 HV/200 HV,  zincato con passivazione ad elevato spessore con sigillatura (ZSM) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondella per dispositivi di serraggio pesanti DIN 7349, acciaio 100 HV/200 HV, zincato con passivazione ad elevato spessore con sigillatura (ZSM)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 11

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Gli elementi di fissaggio zincati con passivazione ad alto spessore (ZSM) privo di cromo esavalente offrono un'alternativa ai rivestimenti contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione con film a base di cromo (III) con sigillatura. Le rondelle con rivestimento ZSM possono essere accoppiate con parti filettate con rivestimento ZSML e VZD.



Vantaggi:



  • Senza cromo esavalente in alternativa ad A2C o A3C

  • Capacità termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento

  • Funzionale e decorativo
Indicazione200 HV fino a s inferiore/pari a 6 mm
100 HV s superiore a 6 mm