Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rondella per dispositivi di serraggio pesanti

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondella per dispositivi di serraggio pesanti

DIN 7349, acciaio 100 HV/ 200 HV, zincato con passivazione ad alto spessore e sigillatura (ZSM)

  • Normative: DIN 7349
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato con passivazione ad elevato spessore
  • Conformità alla normativa RoHS: Sì
  • Ideale per: Viti con spine elastiche per impieghi pesanti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella Per viti per dispositivi di serraggio pesante, DIN 7349, acciaio zincato, passivato bianco

Rondella Per viti per dispositivi di serraggio pesante, DIN 7349, acciaio zincato, passivato bianco

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella per viti per dispositivi di serraggio pesanti DIN 7349 Acciaio

Rondella per viti per dispositivi di serraggio pesanti DIN 7349 Acciaio

Rondella piana - diametro esterno maggiorato

Rondella piana - diametro esterno maggiorato

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella ISO 7089, acciaio 200 HV zincato con passivazione ad alto spessore sigillato (ZSM)

Rondella ISO 7089, acciaio 200 HV zincato con passivazione ad alto spessore sigillato (ZSM)

Rondella per vite con bussola di bloccaggio pesante

Rondella per vite con bussola di bloccaggio pesante

Rondella Per viti per dispositivi di serraggio pesanti DIN 7349, acciaio inox A4

Rondella Per viti per dispositivi di serraggio pesanti DIN 7349, acciaio inox A4

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella DIN 7349, acciaio, 200 HV, brunito

Rondella DIN 7349, acciaio, 200 HV, brunito

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, zincato bianco (A2K)

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, zincato bianco (A2K)

Rondella piana prodotto di classe C, per dadi e bulloni esagonali

Rondella piana prodotto di classe C, per dadi e bulloni esagonali

Rondella ISO 7089, acciaio 300 HV zincato con passivazione ad alto spessore e sigillatura (ZSM)

Rondella ISO 7089, acciaio 300 HV zincato con passivazione ad alto spessore e sigillatura (ZSM)

Rondella forma L

Rondella forma L

Rondella piana stampata DIN 7989-1, acciaio zincato e passivato bianco, per carpenteria

Rondella piana stampata DIN 7989-1, acciaio zincato e passivato bianco, per carpenteria

Rondelle per bulloni; prodotto di classe C

Rondelle per bulloni; prodotto di classe C

Rondella forma LL

Rondella forma LL

Rondella ISO 7090, acciaio 200 HV

Rondella ISO 7090, acciaio 200 HV

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio, 300 HV, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio, 300 HV, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella piana senza smusso DIN EN ISO 7089, acciaio, zincato a caldo (TZN)

Rondella piana senza smusso DIN EN ISO 7089, acciaio, zincato a caldo (TZN)

Rondella DIN 6340, acciaio zincato, blu passivato (A2K) per dispositivo di bloccaggio

Rondella DIN 6340, acciaio zincato, blu passivato (A2K) per dispositivo di bloccaggio

Rondella grembialina

Rondella grembialina

Rondella piana DIN 125, acciaio 140 HV, brunita (BRU) per bulloneria

Rondella piana DIN 125, acciaio 140 HV, brunita (BRU) per bulloneria

Rondella DIN 433, rame, per vite a testa cilindrica

Rondella DIN 433, rame, per vite a testa cilindrica

Rondelle piane Gamma standard ISO 7089 poliammide 6.6 naturale

Rondelle piane Gamma standard ISO 7089 poliammide 6.6 naturale

Rondella piana DIN 125, acciaio 140 HV, nichelata (E2J), per bulloneria

Rondella piana DIN 125, acciaio 140 HV, nichelata (E2J), per bulloneria

Rondella forma LL

Rondella forma LL

Rondella forma L

Rondella forma L

Dado esagonale alto

Dado esagonale alto

Rondella

Rondella

Rondella Per viti per dispositivi di serraggio pesanti DIN 7349, acciaio inox A2

Rondella Per viti per dispositivi di serraggio pesanti DIN 7349, acciaio inox A2

Rondella piana con smusso

Rondella piana con smusso

Rondella

Rondella

Rondella elastica spaccata Grower, forma B DIN 127, acciaio, zinco lamellare, argento (ZFSH)

Rondella elastica spaccata Grower, forma B DIN 127, acciaio, zinco lamellare, argento (ZFSH)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana senza smusso

Rondella piana senza smusso

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, Zinco-Nichel, argento (ZNSH)

Rondella piana senza smusso ISO 7089, acciaio 200 HV, Zinco-Nichel, argento (ZNSH)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8

DIN 125 nylon

DIN 125 nylon

Rondella DIN 433, acciaio zincato e passivato bianco (A2K), per vite a testa cilindrica

Rondella DIN 433, acciaio zincato e passivato bianco (A2K), per vite a testa cilindrica

Rondella ISO 7089, ottone nichelato (E2J)

Rondella ISO 7089, ottone nichelato (E2J)

Rondelle

Rondelle

Tappo di copertura

Tappo di copertura

Rondella ISO 7089, poliammide 6.6, nero

Rondella ISO 7089, poliammide 6.6, nero

Rondella piana Per viteria a testa esagonale DIN 125, acciaio zincato a caldo (TZN), classe di durezza 140¬HV

Rondella piana Per viteria a testa esagonale DIN 125, acciaio zincato a caldo (TZN), classe di durezza 140¬HV

Rondella piana con smusso DIN EN ISO 7090, acciaio, zincato a caldo (TZN), classe di durezza 300 HV

Rondella piana con smusso DIN EN ISO 7090, acciaio, zincato a caldo (TZN), classe di durezza 300 HV

Spesso acquistato insieme a
Clip per fissaggio cavi autoadesive

Clip per fissaggio cavi autoadesive

Vite a testa cilindrica bombata con intaglio a croce H DIN 7985, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica bombata con intaglio a croce H DIN 7985, acciaio 4.8, zincato, passivato bianco (A2K)

ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CS Vite per fissaggio su legno Acciaio inossidabile A2, filetto intero, testa piana svasata

ASSY® 4 A2 CS Vite per fissaggio su legno Acciaio inossidabile A2, filetto intero, testa piana svasata

Grasso multiuso III

Grasso multiuso III

Spray per contatti Detergente disossidante

Spray per contatti Detergente disossidante

Filo di apporto per elettronica n. 10

Filo di apporto per elettronica n. 10

Base autoadesiva

Base autoadesiva

Batterie ad alta potenza

Batterie ad alta potenza

Dado esagonale

Dado esagonale

Dado flangiato zigrinato con denti di bloccaggio Acciaio, classe di resistenza 8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado flangiato zigrinato con denti di bloccaggio Acciaio, classe di resistenza 8, zincato, passivato bianco (A2K)

Sigillante bloccante con PTFE a media resistenza allo svitamento

Sigillante bloccante con PTFE a media resistenza allo svitamento

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Rondella di sicurezza a cunei, zigrinata Nord-Lock, forma stretta (NL)

Rondella di sicurezza a cunei, zigrinata Nord-Lock, forma stretta (NL)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Lampada portatile a LED ricaricabile WLH 1.2

Lampada portatile a LED ricaricabile WLH 1.2

Lubrificante adesivo HHS<SUP>®</SUP> 200

Lubrificante adesivo HHS® 200

Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15977, testa piana, alluminio/acciaio

Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15977, testa piana, alluminio/acciaio

Rondella distanziale

Rondella distanziale

Nastro adesivo in tessuto

Nastro adesivo in tessuto

Lampada portatile a LED ricaricabile ERGOPOWER BOOST

Lampada portatile a LED ricaricabile ERGOPOWER BOOST

ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 CS Vite universale Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa piana svasata

ASSY® 4 A2 CS Vite universale Acciaio inossidabile A2, filetto parziale, testa piana svasata

Lampada portatile ricaricabile a LED ERGOPOWER SLIM+

Lampada portatile ricaricabile a LED ERGOPOWER SLIM+

Passacavo isolante Per capicorda ad innesto lamellare femmina

Passacavo isolante Per capicorda ad innesto lamellare femmina

Camera IP Smart

Camera IP Smart

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Detergente per freni

Detergente per freni

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Rotoli carta

Rotoli carta

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Spina cilindrica, temprata DIN 6325, acciaio

Spina cilindrica, temprata DIN 6325, acciaio