Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rondella per dispositivi di serraggio pesanti ISO 7349, acciaio 100 HV zincato passivato a elevato spessore con sigillatura (ZSM)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Gli elementi di collegamento zincati con passivazione ad alto spessore (ZSM) senza cromo esavalente offrono un'alternativa a prova di futuro rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione su una base di cromo (III) con sigillatura. Le rondelle con rivestimento ZSM possono essere accoppiate con parti filettate con rivestimento ZSML e VZD.
Vantaggi:
- Senza cromo esavalente in alternativa ad A2C o A3C
- Capacità termica fino a 120 °C
- Distribuzione uniforme del rivestimento
- Funzionale e decorativo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.