Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado con flangia, fissaggio ruota

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado con flangia, fissaggio ruota

DIN 74361, acciaio 10 zincato con passivazione ad alto spessore (VZD), forma A

  • Tipo filettatura x diametro nominale: M14
  • Altezza: 20 mm
  • Diametro collare: 26 mm
  • Azionamento esterno: Ch19
  • Materiale: Acciaio
  • Classe di resistenza: 10
  • Superficie: Zincato, passivazione con alto spessore
  • Passo: 1,5 mm
  • DIN: 74361
  • Tipo filettatura: Filetto metrico
  • Diametro nominale: 14 mm