Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite autoformante
Testa piana svasata DIN 7500-1, acciaio temprato (-O-) zincato bianco (A2K)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le viti autoformanti formano un filetto interno nei fori ciechi in ghisa e nei fori passanti su lamiera, punzonati, incisi a laser o trapanati A differenza dei filetti maschiati, le viti autoformanti non interrompono le fibre del materiale. Il materiale viene deformato ed indurito.
Eliminazione della filettatura tradizionale
Per risparmiare
Formazione del filetto senza taglio delle fibre
Elevata aderenza ai fianchi del filetto
Elevata capacità di carico
Incrudimento del controfiletto (filetto interno)
Maggiore capacità portante
Sede filettatura autobloccante e priva di gioco
- Possibilità di allentamento della vite ridotta
- Protezione contro l'allentamento
Forma una filettatura metrica
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.