Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Assortimento anelli di tenuta DIN 7603 forma A 1.350 pz in valigetta 4.4.1.
Rame pieno
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Gli anelli a norma DIN 7603 sono guarnizioni piatte su superfici piane
Vengono utilizzate per sigillare collegamenti su giunzioni avvitate di tubi statici
Gli anelli di rame possono essere usati ovunque (eccetto in presenza di alcuni acidi forti) grazie all'elevata resistenza alla corrosione
Forma A = guarnizione piatta
Resistente al calore fino a max. +300 °C
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.