Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento anelli di tenuta DIN 7603 forma A 1.350 pz in valigetta 4.4.1.
Assortimento anelli di tenuta DIN 7603 forma A 1.350 pz in valigetta 4.4.1. - 1
Assortimento anelli di tenuta DIN 7603 forma A 1.350 pz in valigetta 4.4.1. - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento anelli di tenuta DIN 7603 forma A 1.350 pz in valigetta 4.4.1.

Rame pieno

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Gli anelli a norma DIN 7603 sono guarnizioni piatte su superfici piane


Vengono utilizzate per sigillare collegamenti su giunzioni avvitate di tubi statici



Gli anelli di rame possono essere usati ovunque (eccetto in presenza di alcuni acidi forti) grazie all'elevata resistenza alla corrosione



Forma A = guarnizione piatta



Resistente al calore fino a max. +300 °C