Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Anello di tenuta, guarnizione di riempimento in rame, forma C
Anello di tenuta, guarnizione di riempimento in rame, forma C - 1
Anello di tenuta, guarnizione di riempimento in rame, forma C - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Anello di tenuta, guarnizione di riempimento in rame, forma C

Priva di amianto, forma C

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 23
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
Un anello di tenuta in rame privo di amianto può essere usato ovunque (eccetto in presenza di alcuni acidi forti) grazie all'elevata resistenza alla corrosione. Tramite uno speciale preriscaldamento, la struttura dell'anello di metallo si ammorbidisce ulteriormente in modo tale che, quando è sotto pressione, sia in grado di inserirsi in tutte le aree irregolari dei pezzi da avvitare.

IndicazioneIn caso di utilizzo delle rondelle di tenuta, si noti che le dimensioni sono specificate come diametri interno ed esterno. Se non è disponibile la rondella di dimensioni corrette, selezionare la rondella in base al diametro interno; ad esempio, una rondella 10x12 può essere sostituita con una rondella 10x14 o addirittura 10x16.